DAYTON 3AZJ1 Tetőburkolat rögzített Nem feltalált Od 37 1/2 In | AC8KUM

DAYTON 3AZJ1 tetőszegély, rögzített, nem szellőző od 37 1/2 in

Raktáron
Tétel: AC8KUM Modell: 3AZJ1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€595.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTető szegély
Építés18 Gauge horganyzott acél
Kerék magassága (be.)12
Kerék téri azonosító (In.)34-1/2
Curb Square OD (In.)37-1/2
Villogó karima (hüvelyk)1-1/2
Karima felület W (hüvelyk) felszerelése2
típusRögzített, nem szellőző
Használjon Dayton szellőzőket39 "négyzet alakú alapja van

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.15
Hajó magassága (cm)51.56
Hajó hossza (cm)115.57
Hajószélesség (cm)115.57
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
DAYTON 3AZH7 tetőszegély, rögzített, nem szellőző 27 hüvelykes | AC8KUJ 3AZH7Rögzített, nem szellőző€447.81
DAYTON 3AZH8 tetőszegély, rögzített, nem szellőző 33 hüvelykes | AC8KUK 3AZH8Rögzített, nem szellőző€499.97
DAYTON 3AZH9 Tetőfedés Javítva Nem feltalálva Od 34 1/2 In | AC8KUL 3AZH9Rögzített, nem szellőző€589.15
DAYTON 3AZJ2 Tetőfedés Javítva Nem feltalálva Od 39 In | AC8KUN 3AZJ2Rögzített, nem szellőző€614.06
DAYTON 3AZJ3 tetőburkolat rögzített, nem kitalált Od 43 1/2 In | AC8KUP 3AZJ3Rögzített, nem szellőző€671.11
DAYTON 3AZJ4 tetőszegély, rögzített, nem szellőző 45 hüvelykes | AC8KUQ 3AZJ4Rögzített, nem szellőző€671.14
DAYTON 3AZJ5 tetőburkolat rögzített Nem feltalált Od 49 In | AC8KUR 3AZJ5Rögzített, nem szellőző€752.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3AZJ1 tetőszegély, rögzített, nem szellőző od 37 1/2 in
€595.67 /Mértékegység