DWYER INSTRUMENTS Mikromanométerek

A Dwyer Instruments mikromanométereket úgy tervezték, hogy rendkívül kis nyomáskülönbségeket mérjenek egy csőszerelvény két szintje között. Az előlapon kettős nyomópárnák találhatók az On/Off funkciók vezérléséhez, ami egy automatikus nullázási lehetőség a gyors kalibráláshoz. Ezek a mikromanométerek nagy teherbírású alumínium tokkal rendelkeznek a szállítás közbeni sérülések elleni védelem érdekében, és -20-20 hüvelykes WC-ben, 0-1.00 hüvelykes WC-ben, 0-10 psi-es, 0-10.00 hüvelykes WC-ben és 0-100 psi nyomástartományban kaphatók. Raptor Supplies.

Szűrő

DWYER INSTRUMENTS -

Légi sebességű készletek

A Dwyer Instruments légsebesség-készletei egy manométert tartalmaznak, amelyet a kazánokban és HVAC berendezésekben lévő földgázok és levegő pozitív, negatív és differenciális nyomásának mérésére terveztek. Használhatók a levegő sebességének figyelésére is, ha Dwyer pitot csővel és AV-kalkulátorral használják. Ezek a 475-ös sorozatú differenciál-manométerek az előlapon található kettős nyomógombbal vezérlik a BE/KI, az automatikus nullázást és a nyomásegység kiválasztását. Ezenkívül egy robusztus, de könnyű alumínium tokkal vannak felszerelve, amelyek védelmet nyújtanak a véletlen leejtések és ütések ellen, valamint egy nagy, könnyen leolvasható LCD-képernyő a továbbfejlesztett monitorozás érdekében gyenge vagy erős fényviszonyok között. Válasszon a légsebesség-készletek széles skálájából, amelyek 5 és 10 psi nyomásértékkel kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTételMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A475-0-FM-AVLégsebesség készlet5 psig€1,133.56
A475-0T-FM-AVAir Velocity Kit teleszkóp5 psig€1,539.07
A475-2-FM-AVKézi digitális manométer10 psig€1,007.35
A475-1-FM-AVKézi digitális manométer készlet10 psig€1,149.28
StílusModellMax. NyomásFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A475-1 FM10 psig0.01" wc€896.26
A475-2 FM10 psig0.01" wc€457.98
A475-3 FM30 psig0.1" wc€471.02
StílusModellKapcsolat típusaMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A477AV-000szálkás kalász5 psig€705.33
A477AV-2szálkás kalász10 psig€458.19
A477AV-4szálkás kalász30 psig€458.19
A477AV-0szálkás kalász5 psig€660.17
A477AV-00szálkás kalász5 psig€627.74
A477AV-1szálkás kalász10 psig€673.86
A477AV-3szálkás kalász30 psig€459.51
A477AV-5szálkás kalász60 psig€459.51
A477AV-6szálkás kalász60 psig€461.87
A477AV-7Tömörítés150 psig€463.57
A477AV-8Tömörítés200 psig€458.19
DWYER INSTRUMENTS -

Digitális manométer, -20 -20 hüvelyk WC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
476A-0AB2GZV€473.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?