Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 477AV-000 Kézi digitális manométer, digitális, 0-1 hüvelykes WC | AH8QNA 38XU44

DWYER INSTRUMENTS 477AV-000 Kézi digitális manométer, digitális, 0-1 hüvelykes WC

Raktáron
Tétel: AH8QNA Típus: 477AV-000Kereszthivatkozás: 38XU44
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
€692.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi digitális manométer
Pontosság-/+ 0.5% teljes skála
Akkumulátor típus9V alkáli elem
Kapcsolat típusaszálkás kalász
AdattárolásIgen
Számjegyek megjelenítése4 számjegyek
Kijelző típusaLCD
Ház anyagaAlumínium
Max. Nyomás5 psig
Működési hatótáv0-1" wc
Üzemi hőm. Hatótávolság0 Deg. 140 fokig. F
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság-4 fok. 176 fokig. F
típusDigitális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3765
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)19.05
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásÁr
DWYER INSTRUMENTS 477AV-0 kézi digitális manométer, digitális, 10 hüvelykes WC | AH8QMY 38XU42 477AV-0szálkás kalász5 psig€621.41
DWYER INSTRUMENTS 477AV-00 kézi digitális manométer, digitális, 4 hüvelykes WC | AH8QMZ 38XU43 477AV-00szálkás kalász5 psig€627.74
DWYER INSTRUMENTS 477AV-1 kézi digitális manométer, digitális, 20 hüvelykes WC | AH8QNB 38XU45 477AV-1szálkás kalász10 psig€661.62
DWYER INSTRUMENTS 477AV-2 kézi digitális manométer, digitális, 40 hüvelykes WC | AH8QNC 38XU46 477AV-2szálkás kalász10 psig€447.69
DWYER INSTRUMENTS 477AV-3 kézi digitális manométer, digitális, 200 hüvelykes WC | AH8QND 38XU47 477AV-3szálkás kalász30 psig€452.04
DWYER INSTRUMENTS 477AV-4 kézi digitális manométer, digitális, 10 PSI tartomány | AH8QNE 38XU48 477AV-4szálkás kalász30 psig€447.69
DWYER INSTRUMENTS 477AV-5 kézi digitális manométer, digitális, 20 PSI tartomány | AH8QNF 38XU49 477AV-5szálkás kalász60 psig€452.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 477AV-000 Kézi digitális manométer, digitális, 0-1 hüvelykes WC
€692.52 /Mértékegység