Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM-AV kézi manométer, légsebesség-készlet, digitális, 40 hüvelykes WC | AH8QMU 38XU38

DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM-AV kézi manométer, légsebesség-készlet, digitális, 40 hüvelykes WC

Raktáron
Tétel: AH8QMU Típus: 475-2-FM-AVKereszthivatkozás: 38XU38
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
€1,002.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi digitális manométer
Pontosság-/+ 0.5% teljes skála
Akkumulátor típus9V alkáli elem
AdattárolásIgen
Számjegyek megjelenítése4 számjegyek
Kijelző típusaLCD
Max. Nyomás10 psig
Működési hatótáv0-40" wc
Üzemi hőm. Hatótávolság0 Deg. 140 fokig. F
Felbontás0.01" wc
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság-4 fok. 176 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4062
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)31.24
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. NyomásÁr
DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM-AV kézi manométerkészlet, 0 - 20 hüvelykes wc | AB4EGE 1XFW5 475-1-FM-AVKézi digitális manométer készlet10 psig€1,143.58
DWYER INSTRUMENTS 475-0-FM-AV Air Velocity Kit, digitális, 10 hüvelykes WC | AH8QMR 38XU36 475-0-FM-AVLégsebesség készlet5 psig€1,127.94
DWYER INSTRUMENTS 475-0T-FM-AV légsebesség-készlet, teleszkópos, 10 hüvelykes WC | AH8QMT 38XU37 475-0T-FM-AVAir Velocity Kit teleszkóp5 psig€1,532.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM-AV kézi manométer, légsebesség-készlet, digitális, 40 hüvelykes WC
€1,002.41 /Mértékegység