Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM kézi manométer, digitális, 1/8 vagy 3/16 hüvelykes átmérőjű csőhöz illeszkedik | AB4EGD 1XFW4

DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM kézi manométer, digitális, 1/8 vagy 3/16 hüvelykes átmérőjű csőhöz illeszkedik

Raktáron
Tétel: AB4EGD Típus: 475-3-FMKereszthivatkozás: 1XFW4
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
€512.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi digitális manométer
Pontosság-/+ 0.5% teljes skála
Akkumulátor típus9V alkáli elem
Számjegyek megjelenítése4 számjegyek
Kijelző típusaLCD
Max. Nyomás30 psig
Működési hatótáv0-200" wc
Üzemi hőm. Hatótávolság0 Deg. 140 fokig. F
Felbontás0.1" wc
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság-4 fok. 176 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Dwyer Instruments 475-3-FM levegő és gáz nyomáskülönbség mérésére alkalmas kazánokban, tüzelőberendezésekben és HVAC-rendszerekben
    • Levegő és földgázok pozitív, negatív vagy nyomáskülönbségét méri 0 és 200 hüvelyk közötti nyomástartományban
    • Masszív alumínium tok a biztonságos szállítás érdekében, ellenáll a kemény ipari visszaéléseknek és a kopásállóságnak
    • Nagy LCD kijelzővel rendelkezik a könnyű leolvasás és az egyszerű kezelés érdekében
    • Egyszerű kettős nyomólap a könnyű be- és kikapcsoláshoz, nyomásegység kiválasztása az egyszerű nyomásméréshez és automatikus nullázás a rendszer bonyolultságának minimalizálása érdekében
    • Maximum 30 psig nyomásnak ellenáll
    • FM jóváhagyással és CE-jelöléssel rendelkezik, hogy gyújtószikramentes legyen veszélyes körülmények között

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásFelbontásÁr
DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM kézi manométer, 0 - 20 hüvelykes WC | AB4EGB 1XFW2 475-1 FM10 psig0.01" wc€885.88
DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM kézi manométer, 0-40 hüvelykes WC | AB4EGC 1XFW3 475-2 FM10 psig0.01" wc€472.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM kézi manométer, digitális, 1/8 vagy 3/16 hüvelykes átmérőjű csőhöz illeszkedik
€512.36 /Mértékegység