DWYER INSTRUMENTS Légi sebességű készletek


Szűrő
Pontosság: -/+ 0.5% teljes skála , Elemtípus: 9V alkáli elem , Kapcsolat típus: szálkás kalász , Kijelző számjegyei: 4 számjegyek , Kijelző típusa: LCD , Üzemi hőm. Hatótávolság: 0 Deg. 140 fokig. F , Felbontás: 0.01" wc , Típus: Digitális
StílusModellTételMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
475-0-FM-AV
Légsebesség készlet5 psig€1,127.93
A
475-0T-FM-AV
Air Velocity Kit teleszkóp5 psig€1,532.08
A
475-2-FM-AV
Kézi digitális manométer10 psig€1,002.41
A
475-1-FM-AV
Kézi digitális manométer készlet10 psig€1,143.58

Légi sebességű készletek

A Dwyer Instruments légsebesség-készletei egy manométert tartalmaznak, amelyet a kazánokban és HVAC berendezésekben lévő földgázok és levegő pozitív, negatív és differenciális nyomásának mérésére terveztek. Használhatók a levegő sebességének figyelésére is, ha Dwyer pitot csővel és AV-kalkulátorral használják. Ezek a 475-ös sorozatú differenciál-manométerek az előlapon található kettős nyomógombbal vezérlik a BE/KI, az automatikus nullázást és a nyomásegység kiválasztását. Ezenkívül egy robusztus, de könnyű alumínium tokkal vannak felszerelve, amelyek védelmet nyújtanak a véletlen leejtések és ütések ellen, valamint egy nagy, könnyen leolvasható LCD-képernyő a továbbfejlesztett monitorozás érdekében gyenge vagy erős fényviszonyok között. Válasszon a légsebesség-készletek széles skálájából, amelyek 5 és 10 psi nyomásértékkel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?