Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 477AV-2 kézi digitális manométer, digitális, 40 hüvelykes WC | AH8QNC 38XU46

DWYER INSTRUMENTS 477AV-2 kézi digitális manométer, digitális, 40 hüvelykes WC

Raktáron
Tétel: AH8QNC Típus: 477AV-2Kereszthivatkozás: 38XU46

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€447.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi digitális manométer
Pontosság-/+ 0.5% teljes skála
Akkumulátor típus9V alkáli elem
Kapcsolat típusaszálkás kalász
AdattárolásIgen
Számjegyek megjelenítése4 számjegyek
Kijelző típusaLCD
Ház anyagaAlumínium
Max. Nyomás10 psig
Működési hatótáv0-40" wc
Üzemi hőm. Hatótávolság0 Deg. 140 fokig. F
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság-4 fok. 176 fokig. F
típusDigitális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3765
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Dwyer Instruments 477AV-2 kézi digitális manométer kiszámítja és megjeleníti a légsebességet és a térfogati légáramlást
    • A robusztus alumínium tok megvédi a sérülésektől szállítás és használat közben
    • Nagy, könnyen olvasható kijelző háttérvilágítással sötét területeken való használatra
    • Beépített, 9 választható angol és metrikus mérnöki egység
    • Akár 20 leolvasást tárol minimális, maximum és átlagos statisztikákkal

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásÁr
DWYER INSTRUMENTS 477AV-0 kézi digitális manométer, digitális, 10 hüvelykes WC | AH8QMY 38XU42 477AV-0szálkás kalász5 psig€621.41
DWYER INSTRUMENTS 477AV-00 kézi digitális manométer, digitális, 4 hüvelykes WC | AH8QMZ 38XU43 477AV-00szálkás kalász5 psig€627.74
DWYER INSTRUMENTS 477AV-000 Kézi digitális manométer, digitális, 0-1 hüvelykes WC | AH8QNA 38XU44 477AV-000szálkás kalász5 psig€692.52
DWYER INSTRUMENTS 477AV-1 kézi digitális manométer, digitális, 20 hüvelykes WC | AH8QNB 38XU45 477AV-1szálkás kalász10 psig€661.62
DWYER INSTRUMENTS 477AV-3 kézi digitális manométer, digitális, 200 hüvelykes WC | AH8QND 38XU47 477AV-3szálkás kalász30 psig€452.04
DWYER INSTRUMENTS 477AV-4 kézi digitális manométer, digitális, 10 PSI tartomány | AH8QNE 38XU48 477AV-4szálkás kalász30 psig€447.69
DWYER INSTRUMENTS 477AV-5 kézi digitális manométer, digitális, 20 PSI tartomány | AH8QNF 38XU49 477AV-5szálkás kalász60 psig€452.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 477AV-2 kézi digitális manométer, digitális, 40 hüvelykes WC
€447.69 /Mértékegység