Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM kézi manométer, 0 - 20 hüvelykes WC | AB4EGB 1XFW2

DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM kézi manométer, 0-20 hüvelykes WC

Raktáron
Tétel: AB4EGB Típus: 475-1-FMKereszthivatkozás: 1XFW2
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
€885.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi digitális manométer
Pontosság-/+ 0.5% teljes skála
Akkumulátor típus9V alkáli elem
Számjegyek megjelenítése4 számjegyek
Kijelző típusaLCD
Max. Nyomás10 psig
Működési hatótáv0-20" wc
Üzemi hőm. Hatótávolság0 Deg. 140 fokig. F
Felbontás0.01" wc
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság-4 fok. 176 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.33
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termék részletek:

A Dwyer 475-1-FM kézi manométer alkalmas levegő és gáz nyomáskülönbség mérésére kazánokban, tüzelőberendezésekben és HVAC rendszerekben. A levegő és a földgázok pozitív, negatív vagy nyomáskülönbségét méri.

Jellemzők:

  • A 475-1-FM Dwyer manométer masszív alumínium tokban érkezik a biztonságos szállítás érdekében, ellenáll a kemény ipari visszaéléseknek és a kopásállóságnak.
  • Nagy LCD-vel rendelkezik a könnyű leolvasás és az egyszerű kezelés érdekében.
  • Ez a Dwyer manométer egyszerű kettős nyomógombbal rendelkezik a könnyű be- és kikapcsolás érdekében.
  • Nyomásegység-választást kínál az egyszerű nyomásméréshez és automatikus nullázási műveletet a rendszer bonyolultságának minimalizálása érdekében.
  • Ez a kézi modell maximum 10 psi nyomást képes ellenállni.
  • Használható I. osztályú, I. osztályú, A, B, C, D és T4 csoportú veszélyes környezetben.
  • Ennek a 9 V-os alkáli elemmel működő egységnek a pontossága a teljes skála +/-0.5%-a 0 és 140 Fahrenheit között negatív, pozitív vagy nyomáskülönbség mérésére.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • FM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen folyadékot használnak a manométerben?

V. A leggyakoribb folyadékok az alkohol, a víz és a higany.

K. Miért használnak alkoholt a manométerben?

V. Alacsony sűrűsége miatt az alkohol hosszabb oszlopot tesz lehetővé, mint más folyadékok a manométerekben. A ferde csőnek megfelelő meniszkuszt is ad.

K. Milyen nyomást mér a manométer?

V. A manométerek nyomás mérésére szolgálnak, amelyet úgy határoznak meg, mint egy gáz vagy folyadék által felületegységre jutó erőt, amelyet a gravitációnak a gáz vagy folyadék tömegére gyakorolt ​​hatása okoz.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásFelbontásÁr
DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM kézi manométer, 0-40 hüvelykes WC | AB4EGC 1XFW3 475-2 FM10 psig0.01" wc€472.37
DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM kézi manométer, digitális, 1/8 vagy 3/16 hüvelykes átmérőjű csőhöz illeszkedik | AB4EGD 1XFW4 475-3 FM30 psig0.1" wc€512.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM kézi manométer, 0-20 hüvelykes WC
€885.88 /Mértékegység