TY-RAP Lug kompressziós csatlakozók

1/2 lyukú füles kompressziós csatlakozók, amelyek az eszközök és az elektromos kábelek közötti kapcsolat létrehozására szolgálnak, hogy lehetővé tegyék az elektromos áram megszakítás nélküli átjutását. Rézből vagy alumíniumból készül, és egyenes és szögletes hordóváltozatokban kaphatók

Szűrő

TY-RAP -

Compression Lug Awg színkód

StílusModellSzélességKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszStud méretÁr (ÁFA nélkül)
A60103 TB0.6 "8 AWG8 AWGKék240.44 "156 "5 / 16 "€13.47
B60104 TB0.6 "8 AWG8 AWGKék240.44 "1.6 "3 / 8 "€8.94
C60106 TB0.47 "6 AWG6 AWGSzürke290.22 "1.52 "# 10 "€16.25
D60108 TB0.63 "6 AWG6 AWGSzürke290.44 "1.83 "5 / 16 "€12.32
D601220.75 "1 AWG1 AWGArany450.34 "2.3 "1 / 4 "€23.55
D601230.75 "1 AWG1 AWGArany450.44 "2.39 "5 / 16 "€21.73
C601200.88 "2 AWG2 AWGRózsaszín420.69 "2.25 "1 / 2 "€12.42
C601260.88 "1 AWG1 AWGArany450.69 "2.89 "1 / 2 "€34.54
D601280.88 "1/0 AWG1/0 AWGCserez500.34 "2.36 "1 / 4 "€26.79
D601350.97 "2/0 AWG2/0 AWGOliva540.44 "2.64 "5 / 16 "€34.18
D601340.97 "2/0 AWG2/0 AWGOliva540.34 "2.48 "1 / 4 "€27.90
D601401.06 "3/0 AWG3/0 AWGRubin600.34 "2.58 "1 / 4 "€38.97
D601411.06 "3/0 AWG3/0 AWGRubin600.44 "2.83 "5 / 16 "€19.45
D601471.21 "4/0 AWG4/0 AWGfehér660.38 "3.53 "5 / 16 "€27.81
TY-RAP -

Tömörítő dugók

StílusModellHordóhosszKábel méreteSzínkódDie CodeHosszPeep HoleSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A54819BEHosszú300 kcmilfehér665.04 "Nem1.25 "€137.17
B54218rövid500 kcmilbarna873.96 "Igen1.61 "€100.77
TY-RAP -

Két lyukú Lug kompressziós csatlakozók

StílusModellStud méretHordóhosszKábel méreteSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszÁr (ÁFA nélkül)
A256-30695-10491 / 2 "rövid2 AWG0.75 "barna330.313 "3.75 "€38.59
B54821BE3 / 8 "Hosszú400 kcmil1.41 "Kék760.375 "4.43 "€63.73
TY-RAP -

Compression Lug 3/0 Awg L 2.35 inch Orange

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
54165-TBAG9TAK€39.94
TY-RAP -

Compression Lug 2-3 Awg színkód barna

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
54933BEAG9TAP€20.11
TY-RAP -

Compression Lug Long 250 Kcm Yellow

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
54913BEAG9TAL€55.68
TY-RAP -

Compression Lug 2/0 Awg L 1.93 inch Black

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
54110AG9TAG€30.87
TY-RAP -

Compress Lug 1/0 Awg Length 1.83 inch Pink

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
54153-TBAG9TAJ€33.56
TY-RAP -

Compression Lug Long 500 Kcm L4.2 Inch Brown

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
54918BEAG9TAN€74.24
TY-RAP -

Compression Lug 4/0 Awg L 2.18 inch Purple

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
54112AG9TAH€33.95
TY-RAP -

Compression Lug Long 350 Kcm L3.6 inch Red

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
54915BEAG9TAM€66.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?