Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP 60128 Compression Lug 1/0 Awg Colour Code Tan | AB4FWZ 1XRA4

TY-RAP 60128 Kompressziós fül 1/0 Awg Színkód Tan

Raktáron
Tétel: AB4FWZ Típus: 60128Kereszthivatkozás: 1XRA4
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
€26.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós fül
test anyagaNagy vezetőképességű megmunkált alumínium, ónlemezzel
Kábel mérete1/0 AWG
Kábel méret kód1/0 AWG
SzínkódCserez
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code50
Head StyleVakvég
Lyukközpont a végéig0.34 "
Hossz2.36 "
AnyagAlumínium
Szerelje1-lyuk
Peep HoleNem
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret1 / 4 "
StílusStandard
típusAlumíniumból rézbe, 600 V - 35 kV
Szélesség0.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536904000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszStud méretÁr
TY-RAP 60103-TB kompressziós fül 8 Awg színkód kék | AB4FWQ 1XPZ5 60103 TB0.6 "8 AWG8 AWGKék240.44 "156 "5 / 16 "€13.47
TY-RAP 60104-TB kompressziós fül 8 Awg színkód kék | AB4FWR 1XPZ6 60104 TB0.6 "8 AWG8 AWGKék240.44 "1.6 "3 / 8 "€8.94
TY-RAP 60106-TB kompressziós fül 6 Awg színkód szürke | AB4FWT 1XPZ7 60106 TB0.47 "6 AWG6 AWGSzürke290.22 "1.52 "# 10 "€16.25
TY-RAP 60108-TB kompressziós fül 6 Awg színkód szürke | AB4FWU 1XPZ8 60108 TB0.63 "6 AWG6 AWGSzürke290.44 "1.83 "5 / 16 "€12.33
TY-RAP 60120 kompressziós fül 2-3 Awg színkód rózsaszín | AB4FWV 1XPZ9 601200.88 "2 AWG2 AWGRózsaszín420.69 "2.25 "1 / 2 "€12.41
TY-RAP 60122 kompressziós fül 1 Awg színkód arany | AB4FWW 1XRA1 601220.75 "1 AWG1 AWGArany450.34 "2.3 "1 / 4 "€23.55
TY-RAP 60123 kompressziós fül 1 Awg színkód Arany | AB4FWX 1XRA2 601230.75 "1 AWG1 AWGArany450.44 "2.39 "5 / 16 "€21.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP 60128 Kompressziós fül 1/0 Awg Színkód Tan
€26.79 /Mértékegység