Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP 54165-TB kompressziós fül 3/0 Awg L 2.35 hüvelykes narancs

Raktáron
Tétel: AG9TAK Modell: 54165-TBKereszthivatkozás: 22DF10

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€39.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós fül, 3/0 Awg, L 2.35 In,Or
Peep HoleIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP 54165-TB kompressziós fül 3/0 Awg L 2.35 hüvelykes narancs
€39.94 /Mértékegység