DAYTON Louver karimás készletek

Szűrő

DAYTON -

Louver karimás készlet

A Dayton lamellák karimás készletei ideálisak alumínium kombinációs és leereszthető fix lamellákkal való használatra. Ezek az egységek előre méretezett extrudált alumínium szerkezettel rendelkeznek, előlyukasztott lyukakkal a gyors telepítés érdekében, és az időjárás elleni védelmet biztosítják a kis rések/nyílások letakarásával. Tartalmazzák a rögzítő hardvert, amely segít a lamelláknak a kerületi kereteikhez való csatlakoztatásában, és 14.5 és 62.5 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók.

StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A45C67514.5 "14.5 "€76.23
A33W75420.5 "20.5 "€85.70
A33W75826.5 "38.5 "€105.85
A33W75526.5 "26.5 "€94.46
A33W75732.5 "32.5 "€105.85
A33W75938.5 "38.5 "€116.12
A33W76238.5 "50.5 "€136.77
A33W75638.5 "26.5 "€107.99
A33W76144.5 "44.5 "€130.51
A33W76050.5 "38.5 "€134.05
A33W76350.5 "50.5 "€145.39
A45C67656.5 "56.5 "€176.93
A45C67762.5 "62.5 "€189.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?