NIBCO Bronzkapu szelep, FNPT


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Kapcsolat típus: FNPT , Fogantyú anyaga: Alumínium , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Folyadék hőmérséklet: 200 fok F , Max. Víznyomás: 200 psi , A szár anyaga: Szilícium bronz , Szelepszár típusa: Nem emelkedő , Ék anyaga: Bronz
StílusModellBe- és kimenet hosszaA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr (ÁFA nélkül)
A
T29 1/2
1 13 / 16 "2.5 "€42.01
A
T29 1
2 5 / 16 "3-11 / 16 "€74.72
A
T29 3/4
2"2.5 "€58.65
A
T29 1 1/2
2.75 "4.187 "€131.56
A
T29 11/4
2.625 "3-11 / 16 "€108.18
A
T29 2
2.875 "4.5 "€192.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?