Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 33W762 zsalu karima készlet 48 x 36 | AC6HDQ

DAYTON 33W762 Zsalu karima készlet 48 x 36

Raktáron
Tétel: AC6HDQ Típus: 33W762

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€134.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLouver karimás készlet
Magasság1.5 "
Hossz38.5 "
AnyagExtrudált alumínium
Szélesség50.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
DAYTON 33W754 Zsalukarima készlet 18 x 18 | AC6HDG 33W75420.5 "20.5 "€84.53
DAYTON 33W755 zsalu karima készlet 24 x 24 | AC6HDH 33W75526.5 "26.5 "€93.19
DAYTON 33W756 zsalu karima készlet 24 x 36 | AC6HDJ 33W75638.5 "26.5 "€106.52
DAYTON 33W757 zsalu karima készlet 30 x 30 | AC6HDK 33W75732.5 "32.5 "€104.42
DAYTON 33W758 zsalu karima készlet 36 x 24 | AC6HDL 33W75826.5 "38.5 "€104.42
DAYTON 33W759 Zsalu karima készlet 36 x 36 | AC6HDM 33W75938.5 "38.5 "€114.54
DAYTON 33W760 zsalu karima készlet 36 x 48 | AC6HDN 33W76050.5 "38.5 "€132.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33W762 Zsalu karima készlet 48 x 36
€134.88 /Mértékegység