CLE-LINE Jobber fúrófejkészletek

Szűrő

CLE-LINE -

21 darabos nagysebességű acél Jobber fúrófej készlet

StílusModellbefejezLista számaDarabszámPont szögePont típusaShank Dia.Méreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
AC18128Fekete arany187829135 fokHasítási pont1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"€362.14
BC21114Fekete oxid189921118 fokHagyományos pont1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" és 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"€121.54
CC21115Fekete oxid180121135 fokHasítási pont1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" és 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"€142.14
CLE-LINE -

Jobber fúrófejkészletek

StílusModellPont típusaMélységDimenzió típusaShank Dia.Méreteket tartalmazbefejezLista számaAnyagÁr (ÁFA nélkül)
AC21117hagyományos5xDTöredékes hüvelyk1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Fényes1898Nagy sebességű acél€275.94
BC21127Hagyományos pont-Töredékes hüvelyk, levél, vezetékméret1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1-től # 60-ig , A-tól Z-ig1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1-től # 60-ig , A-tól Z-igFekete oxid1899Nagy sebességű acél€754.42
CC21123Hagyományos pont-Vezetékméret-#1 - #60Fekete oxid1899Nagy sebességű acél€225.47
DC21158Hagyományos pont-Levél-Z-igFekete oxid1899Nagy sebességű acél€258.85
EC21131Hagyományos pont-Metric-1 - 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 - 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "és 13"Fekete oxid1899Nagy sebességű acél€279.92
FC21121Hasítási pont-Töredékes hüvelyk1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" és 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Borostyán-oxid1802Kobaltacél€567.34
GC18703Hasítási pont7xDTöredékes hüvelyk1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Ón1872TNNagy sebességű acél€529.50
HC18125Hasítási pont5xDTöredékes hüvelyk1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Fekete arany1878Nagy sebességű acél€305.79
IC21125Hasítási pont--#60 - #1-Kobalt--€424.28
StílusModellLista számaPont szögePont típusaShank Dia.Méreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
AC211571801135 fokHasítási pont1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"€59.54
AC211051899118 fokHagyományos pont1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64, 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64, 1/4"€48.45
StílusModellLista számaPont szögePont típusaÁr (ÁFA nélkül)
AC211101801135 fokHasítási pont€152.57
AC211091899118 fokHagyományos pont€131.70
StílusModellLista számaPont szögePont típusaÁr (ÁFA nélkül)
AC211191801135 fokHasítási pont€275.70
AC211181899118 fokHagyományos pont€256.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?