€279.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Jobber fúrófej készlet
Vágási irány
Jobb kéz
Dimenzió típusa
Metric
befejez
Fekete oxid
Lista száma
1899
Anyag
Nagy sebességű acél
Darabszám
25
Pont szöge
118 fok
Pont típusa
Hagyományos pont
Méreteket tartalmaz
1 - 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 - 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "és 13"