Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLE-LINE C18128 Jobber fúrószár készlet 29 db. | AH7NMA 36XE45

CLE-LINE C18128 Jobber Drill Bit Set 29 pcs.

Raktáron
Tétel: AH7NMA Modell: C18128Kereszthivatkozás: 36XE45

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€362.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej készlet
Vágási irányJobb kéz
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete1/16"-1/2" by 1/64"
befejezFekete arany
Lista száma1878
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám29
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.1 / 6 "-1 / 2"
Méreteket tartalmaz1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)11.18
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLista számaDarabszámPont szögePont típusaShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
CLE-LINE C21115 Jobber fúrókészlet 21 részes nagysebességű acél 135 fokos | AA9AMT 1BR50 C21115Fekete oxid180121135 fokHasítási pont1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" és 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"€142.14
CLE-LINE C21114 Jobber fúrókészlet 21 részes nagysebességű acél 118 fokos | AE2EXE 4X780 C21114Fekete oxid189921118 fokHagyományos pont1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" és 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"€121.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLE-LINE C18128 Jobber Drill Bit Set 29 pcs.
€362.14 /Mértékegység