Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLE-LINE C21118 Jobber Drill Set 29 Piece High Speed Steel 118 Deg | AF2PKK 6X001

CLE-LINE C21118 Jobber fúrókészlet 29 részes gyorsacél 118 fokos

Raktáron
Tétel: AF2PKK Modell: C21118Kereszthivatkozás: 6X001

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€256.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej készlet
Vágási irányJobb kéz
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFekete oxid
Lista száma1899
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám29
Pont szöge118 fok
Pont típusaHagyományos pont
Shank Dia.1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" és 1/2 "
Méreteket tartalmaz1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8207504030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaPont szögePont típusaÁr
CLE-LINE C21119 Jobber Drill Set 29 Piece High Speed Steel 135 Deg | AA9AMR 1BR44 C211191801135 fokHasítási pont€275.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLE-LINE C21118 Jobber fúrókészlet 29 részes gyorsacél 118 fokos
€256.63 /Mértékegység