Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLE-LINE C21158 Jobber fúrókészlet 26 részes Letter nagysebességű acél 118 Degress | AB8WMT 2A737

CLE-LINE C21158 Jobber fúrókészlet 26 részes Letter nagysebességű acél 118 Degress

Raktáron
Cikkszám: AB8WMT Modell: C21158Kereszthivatkozás: 2A737

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€258.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej készlet
Vágási irányJobb kéz
Dimenzió típusaLevél
befejezFekete oxid
Lista száma1899
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám26
Pont szöge118 fok
Pont típusaHagyományos pont
Méreteket tartalmazZ-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8207504030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPont típusaMélységDimenzió típusaShank Dia.Méreteket tartalmazbefejezLista számaAnyagÁr
CLE-LINE C21127 Jobber fúrókészlet 115 részes nagysebességű acél fekete oxid | AA8TTZ 1A522 C21127Hagyományos pont-Töredékes hüvelyk, levél, vezetékméret1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1-től # 60-ig , A-tól Z-ig1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1-től # 60-ig , A-tól Z-igFekete oxid1899Nagy sebességű acél€754.42
CLE-LINE C21121 Jobber fúrókészlet 29 részes Co 135 Degrees | AA9AMQ 1BR43 C21121Hasítási pont-Töredékes hüvelyk1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" és 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Borostyán-oxid1802Kobaltacél€567.34
CLE-LINE C21123 Jobber fúrókészlet 60 részes huzal nagy sebességű acél 118 fok | AB8WMR 2A736 C21123Hagyományos pont-Vezetékméret-#1 - #60Fekete oxid1899Nagy sebességű acél€225.47
CLE-LINE C21131 Jobber fúrókészlet 25 darabos metrikus nagysebességű acél 118 fokos | AE3BLR 5BP06 C21131Hagyományos pont-Metric-1 - 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 - 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "és 13"Fekete oxid1899Nagy sebességű acél€279.92
CLE-LINE C18703 Jobber fúrószár készlet, gyorsacél, 29 db | CD2YQB 1TPD1 C18703Hasítási pont7xDTöredékes hüvelyk1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Ón1872TNNagy sebességű acél€529.50
CLE-LINE C21117 Jobber fúrófejkészlet, nagysebességű acélból, 29 darab | CD2YWY 53FP24 C21117hagyományos5xDTöredékes hüvelyk1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Fényes1898Nagy sebességű acél€275.94
CLE-LINE C18125 Jobber fúrószár készlet, gyorsacél, 29 db | CD2YWZ 53FP25 C18125Hasítási pont5xDTöredékes hüvelyk1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Fekete arany1878Nagy sebességű acél€305.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLE-LINE C21158 Jobber fúrókészlet 26 részes Letter nagysebességű acél 118 Degress
€258.84 /Mértékegység