HUBBELL PREMISE WIRING Falra szerelhető szekrények


Szűrő
Befejezés: Fekete , Terhelhetőség: Nem értékelt , Szerelési mód: Wall Mount
StílusModellMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
FTU4SP
2.5 "13.6 "11 "-
ajánlatkérés
B
FCW4SP
3.25 "12 "14 "€618.57

Falra szerelhető szekrények

A Hubbell Premise Wiring falra szerelhető szálas dobozokat kábelek tartására és a hang- és adatkommunikációs hálózatok csatlakozásainak biztosítására tervezték. Egyes modellek zárható ajtókkal vannak ellátva, hogy megakadályozzák a felhasználók véletlenszerű kinyitását / károsodását és porszórt felületük a kopásállóságnak. Válasszon a falra szerelhető szálas dobozok széles választékából, amelyek 11 és 14 hüvelykes szélességben kaphatók. Padlódobozok huzalozása nagy szerkezeti merevségűek is rendelkezésre állnak Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?