Cookie-kat és hasonló eszközöket használunk, amelyek szükségesek a vásárláshoz és a vásárlási élmény fokozásához. Arra is használjuk őket, hogy megértsük, hogyan használják az ügyfelek a szolgáltatásainkat (például a helyszíni látogatások mérésével), hogy javíthassunk. Elolvashatja a mi Cookie-k használata további információért.
Szigorúan szükséges cookie-k
Mindig aktív
Ezek a sütik teszik lehetővé weboldalunk működését. Ide tartoznak a személyes adatok naplózása, például bejelentkezési/regisztrációs vagy fiókadatok, böngészőinformációk, képek és videók, valamint a bevásárlókosár utazása.
Ezen túlmenően optimalizálási sütiket használunk weboldalunk új funkcióinak és dizájnjának tesztelésére. Az összegyűjtött információk segítenek nekünk weboldalunk és ügyfeleink élményének javításában.
Hirdetés
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy megértsük hirdetéseink teljesítményét és relevanciáját, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg más webhelyeken és a közösségi médiában, nyomon kövessük, mikor érkezett oldalunkra egy elismert harmadik fél leányvállalatának webhelyéről, és nyomon követhetjük, hogy Ön vásárolt az Ön számára megjelenített hirdetések alapján.
ajánlások
Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott termék- és tartalomajánlásokat adjunk, hogy a böngészési élményt relevánsabbá tegyük az Ön számára.
Funkcionalitás
Ezeket a sütiket vásárlói felmérések és visszajelzések biztosítására, a keresési eredmények javítására, valamint a weboldalunk tartalmának közösségi médiában való megosztására használjuk.
Elemzések
Ezek a cookie-k segítenek nekünk weboldalunk fejlesztésében azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentenek a használatáról.
A termék sima szállítással is elérhető.Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.
A Cle-Line C18125 fúrószár készlet az átmérőhöz képest megnövelt hosszúságú fúrókból áll.
Jellemzők:
A Cle-Line C18125 jobber-fúrókészlet ideális karbantartási, javítási és építőipari alkalmazásokhoz.
Ez a fúrószár készlet rugalmasságot kínál, és több vibrációt és ütést képes elnyelni, mint a kobalt és keményfém fúrószárak.
A bitek ideálisak kézi fúrógépekhez és kézi elektromos kéziszerszámokhoz.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a mechanikus hosszúságú és a munkadarab hosszúságú fúrószárak között?
V. A mechanikus hosszúságú fúrószárnak rövidebb a teljes hossza és rövidebb a horonyhossza. A jobber hosszúságú fúrószár hosszabb a tengely átmérőjéhez képest. Általában puha fémekhez vagy fához használják.
K. Mi a különbség a 118 fokos és a 135 fokos fúrószárak között?
A. A fúróhegy szöge általában 118 és 135 fok között van. A fő különbség a kettő között az alakjuk – a 118 fokos fúró meredekebb és élesebb, és rövidebb a vésője, mint a 135 fokos fúró. Agresszívabban vág, és puha anyagok, például fa fúrására szolgál.