TB WOODS Állkapocscsatlakozó pókok

Úgy tervezték, hogy minimalizálja a tengelykapcsoló agyak közötti ütést, valamint axiális, szögletes és párhuzamos eltéréseket. Különböző magasságú és hosszúságú uretán, Buna-N és Hytrel változatokban kapható

Szűrő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AD31-2€803.65
ajánlatkérés
A53954€13.55
ajánlatkérés
AD45-2€1,803.69
ACJ384598-
ajánlatkérés
AD75-2€8,829.75
AD70-2€6,174.02
AD92-2€16,768.04
AD85-2€13,805.46
AL075NP€260.67
AG100UH€26.65
ajánlatkérés
AL110NP€327.20
AD55-2€3,514.86
AD80-2€11,562.23
ACJ425580-
ajánlatkérés
ACJ243298€44.43
AD50-2€2,715.41
ACJ486098€44.43
ACJ384580-
ajánlatkérés
ACJ12514595€1,456.55
AD22-2€432.31
AL225 LE€236.77
AD60-2€3,833.62
AD42-2€1,454.59
AD37-2€1,245.50
ajánlatkérés
A53952€3.44
ajánlatkérés
TB WOODS -

L-Jaw Solid Center pókok

StílusModellAnyagKémiai ellenállásszínekMax. SzögeltolódásMax. FuratMax. FORDULATMax. forgatónyomatékOlajállóságÁr (ÁFA nélkül)
AL225NBuna-N, feketeszegényFekete1 °2.625 "4600 RPM2340 In.Lbs.€118.25
BL035NBuna-N, feketeszegény-1 °-31000 RPM-€3.24
ajánlatkérés
CL225NHBuna-N, feketeszegény-1 °-4600 RPM--
ajánlatkérés
AL150NBuna-N, feketeszegényFekete1 °-5000 RPM1240 In.Lbs.€69.42
DL070NHBuna-N, feketeszegény-1 °-14000 RPM-€6.45
CL090NHBuna-N, feketeszegény-1 °-9000 RPM-€14.21
CL150NHBuna-N, feketeszegény-1 °-5000 RPM-€52.85
CL075NHBuna-N, feketeszegény-1 °-11000 RPM-€10.98
ajánlatkérés
AL110NBuna-N, feketeszegényFekete1 °-5000 RPM792 In.Lbs.€49.20
AL190NBuna-N, feketeszegényCserez1 °-5000 RPM1728 In.Lbs.€88.16
AL099NBuna-N, feketeszegényFekete1 °-7000 RPM318/417 In.-Lbs.€37.53
AL075NBuna-N, feketeszegényFekete1 °-11000 RPM90 In.Lbs.€14.39
AL276NBuna-N, feketeszegény-1 °-4200 RPM-€114.36
CL099NHBuna-N, feketeszegény-1 °-7000 RPM-€29.93
AL090NBuna-N, feketeszegényFekete1 °1.000/1.1259000 RPM144/194 In.-Lbs.€21.07
DL070NBuna-N, feketeszegényFekete1 °-14000 RPM43 In.Lbs.€8.91
BL050NBuna-N, feketeszegényFekete1 °-18000 RPM26 In.Lbs.€6.08
CL110NHBuna-N, feketeszegény-1 °-5000 RPM-€34.44
EL190HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 °-5000 RPM4680 In.Lbs.Kiváló€220.38
FL090HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 °1.000/1.1259000 RPM401/561 In.-Lbs.Kiváló€69.80
GL070HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 °-14000 RPM114 In.Lbs.Kiváló€27.00
FL110HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 °-5000 RPM2268 In.Lbs.Kiváló€175.81
GL050HHytrel, fehérKiváló-0.25 °-18000 RPM-Kiváló€15.30
EL225HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 °2.625 "4600 RPM6228 In.Lbs.Kiváló€282.37
FL075HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 °-11000 RPM227 In.Lbs.Kiváló€44.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?