Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS L150N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, fekete, L150 méret, 3.725 hüvelyk külső átm. | AA8TQY 1A413 / 12001

TB WOODS L150N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, fekete, L150 méret, 3.725 hüvelykes külső átm.

Raktáron
Tétel: AA8TQY Típus: L150NKereszthivatkozás: 1A413 / 12001
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
€69.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocscsatlakozó pók
Befogadja1 fokos szög és 0.015 "párhuzamos eltérés
Közép lyukSzilárd
Kémiai ellenállásszegény
színekFekete
Csatlakozó méreteL150
Elem Durometer80A
Elem típusaÁllkapocscsatlakozó betét
HP besorolás @ 100 RPM2 hp
HP besorolás @ 1200 RPM24
HP besorolás @ 1800 RPM36
HP besorolás @ 300 RPM6.0
HP besorolás @ 3600 RPM72
Állkapocs típusEgyenes
AnyagBuna-N, fekete
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015 "
Max. FORDULAT5000 RPM
Max. forgatónyomaték1240 In.Lbs.
Olajállóság
Működési hőmérséklet.-40 - 212 Deg. F
Dia kívül.3.725 "
A termék típusaL-állkapocs szilárd középső pók
Névleges nyomaték1240 font négyzetméter ft.
Használható hőmérséklet. Tartomány (F)-40 a 212
MéretL150
Vastagság7 / 8 "
típusBuna N Spider

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód4016996050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKémiai ellenállásszínekMax. SzögeltolódásMax. FuratMax. FORDULATMax. forgatónyomatékOlajállóságÁr
TB WOODS L150H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L150 méret, 3.725 hüvelyk külső átmérő. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-5000 RPM3708 In.Lbs.Kiváló€190.43
TB WOODS L110H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L110 méretű, 3.3 hüvelykes külső átmérő. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-5000 RPM2268 In.Lbs.Kiváló€175.80
TB WOODS L099H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L099 méret, 2.53 hüvelyk külső átm. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-7000 RPM792/1134 In.-Lbs.Kiváló€128.15
TB WOODS L070H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L070 méret, 1.36 hüvelyk külső átm. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-14000 RPM114 In.Lbs.Kiváló€27.00
TB WOODS L075H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L075 méret, 1.735 hüvelyk külső átm. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-11000 RPM227 In.Lbs.Kiváló€44.76
TB WOODS L090H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L090 méretű, 2.1 hüvelykes külső átm. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok1.000/1.1259000 RPM401/561 In.-Lbs.Kiváló€69.79
TB WOODS L190H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L190 méret, 4.47 hüvelyk külső átmérő. | AA8TYL 1A927 / 12265 L190HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-5000 RPM4680 In.Lbs.Kiváló€220.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS L150N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, fekete, L150 méret, 3.725 hüvelykes külső átm.
€69.42 /Mértékegység