Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS L070H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L070 méret, 1.36 hüvelyk külső átm. | AA8TYH 1A923 / 25308

TB WOODS L070H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L070 méretű, 1.36 hüvelykes külső átm.

Raktáron
Tétel: AA8TYH Típus: L070HKereszthivatkozás: 1A923 / 25308
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
€26.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocscsatlakozó pók
Befogadja1/2 fokos szög és 0.015 "párhuzamos eltérés
Közép lyuk0.46 "
Kémiai ellenállásKiváló
színekCserez
Csatlakozó méreteL070
Elem Durometer55D
Elem típusaÁllkapocscsatlakozó betét
FolyadékállóKiváló
HP besorolás @ 100 RPM0.18 hp
HP besorolás @ 1200 RPM2.1
HP besorolás @ 1800 RPM3.3
HP besorolás @ 300 RPM0.5
HP besorolás @ 3600 RPM6.5
Állkapocs típusEgyenes
AnyagHytrel, fehér
Max. Szögeltolódás0.25 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015 "
Max. FORDULAT14000 RPM
Max. forgatónyomaték114 In.Lbs.
OlajállóságKiváló
Működési hőmérséklet.-60 - 250 Deg. F
Dia kívül.1.36 "
A termék típusaL-állkapocs szilárd középső pók
Névleges nyomaték114 font négyzetméter ft.
Használható hőmérséklet. Tartomány (F)-60 a 250
MéretL070
Vastagság0.44 "
típusHytrel Pók

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKémiai ellenállásszínekMax. SzögeltolódásMax. FuratMax. FORDULATMax. forgatónyomatékOlajállóságÁr
TB WOODS L150N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, fekete, L150 méret, 3.725 hüvelyk külső átm. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, feketeszegényFekete1 fok-5000 RPM1240 In.Lbs.€69.42
TB WOODS L150H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L150 méret, 3.725 hüvelyk külső átmérő. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-5000 RPM3708 In.Lbs.Kiváló€190.43
TB WOODS L110H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L110 méretű, 3.3 hüvelykes külső átmérő. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-5000 RPM2268 In.Lbs.Kiváló€162.89
TB WOODS L099H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L099 méret, 2.53 hüvelyk külső átm. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-7000 RPM792/1134 In.-Lbs.Kiváló€123.09
TB WOODS L075H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L075 méret, 1.735 hüvelyk külső átm. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-11000 RPM227 In.Lbs.Kiváló€42.96
TB WOODS L090H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L090 méretű, 2.1 hüvelykes külső átm. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok1.000/1.1259000 RPM401/561 In.-Lbs.Kiváló€63.13
TB WOODS L190H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L190 méret, 4.47 hüvelyk külső átmérő. | AA8TYL 1A927 / 12265 L190HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-5000 RPM4680 In.Lbs.Kiváló€216.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS L070H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L070 méretű, 1.36 hüvelykes külső átm.
€26.44 /Mértékegység