Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS L225H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L225 méret, 4.97 hüvelyk külső átmérő. | AC8XHG 3EMP2 / 12401

TB WOODS L225H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L225 méretű, 4.97 hüvelykes külső átm.

Raktáron
Cikkszám: AC8XHG Típus: L225HKereszthivatkozás: 3EMP2 / 12401
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
€282.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocscsatlakozó pók
Közép lyuk1.8 "
Kémiai ellenállásKiváló
színekCserez
Csatlakozó méreteL225
Csatlakozó súly (font)0.38
Elem Durometer55D
Elem típusaÁllkapocscsatlakozó betét
Magasság5"
HP besorolás @ 100 RPM9.9 hp
HP besorolás @ 1150 RPM113.64
HP besorolás @ 1200 RPM118
HP besorolás @ 1750 RPM172.93
HP besorolás @ 1800 RPM178
HP besorolás @ 300 RPM29
HP besorolás @ 3450 RPM340.92
HP besorolás @ 3600 RPM356
HP besorolás @ 50 RPM4.94
HP besorolás @ 690 RPM68.18
HP besorolás @ 870 RPM85.97
Állkapocs típusEgyenes
Hossz5"
AnyagHytrel, fehér
Max. Szögeltolódás0.25 fok
Max. Furat2.625 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015 "
Max. FORDULAT4600 RPM
Max. forgatónyomaték6228 In.Lbs.
OlajállóságKiváló
Működési hőmérséklet.-60 - 250 Deg. F
Dia kívül.4.97 "
A termék típusaL-állkapocs szilárd középső pók
Névleges nyomaték6228 font négyzetméter ft.
Használható hőmérséklet. Tartomány (F)-60 a 250
Tengely Dia. Tartomány (hüvelyk)3/4- 2 5/8
MéretL225
Vastagság7 / 8 "
Nyomaték6228 In.Lbs.
típusHytrel Pók
Szélesség0.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8483908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKémiai ellenállásszínekMax. SzögeltolódásMax. FuratMax. FORDULATMax. forgatónyomatékOlajállóságÁr
TB WOODS L150N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, fekete, L150 méret, 3.725 hüvelyk külső átm. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, feketeszegényFekete1 fok-5000 RPM1240 In.Lbs.€69.42
TB WOODS L150H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L150 méret, 3.725 hüvelyk külső átmérő. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-5000 RPM3708 In.Lbs.Kiváló€190.43
TB WOODS L110H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L110 méretű, 3.3 hüvelykes külső átmérő. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-5000 RPM2268 In.Lbs.Kiváló€175.80
TB WOODS L099H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L099 méret, 2.53 hüvelyk külső átm. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-7000 RPM792/1134 In.-Lbs.Kiváló€128.15
TB WOODS L070H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L070 méret, 1.36 hüvelyk külső átm. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-14000 RPM114 In.Lbs.Kiváló€27.00
TB WOODS L075H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L075 méret, 1.735 hüvelyk külső átm. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-11000 RPM227 In.Lbs.Kiváló€44.76
TB WOODS L090H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L090 méretű, 2.1 hüvelykes külső átm. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok1.000/1.1259000 RPM401/561 In.-Lbs.Kiváló€69.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS L225H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L225 méretű, 4.97 hüvelykes külső átm.
€282.37 /Mértékegység