WIHA TOOLS Szigetelt szerszámkészletek

L alakú hatszögletű kulcskészletek, amelyek 360 fokos elfordulást biztosítanak 35 fokos szögben. A tartós ragasztáshoz védőszigetelt pengék találhatók. Különböző méretű szigetelt foglalatok és szerszámkészletek is kaphatók

Szűrő

WIHA TOOLS -

Szigetelt szerszámkészletek

StílusModellMeghajtó méreteDarabszámDió meghajtók mellékelveAljzatok tartoznakSzerszámtárolóÁr (ÁFA nélkül)
A32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Igen€333.95
B32984-6--Nem€220.69
C32868-10--Igen€678.83
D32985-7--Igen€269.52
E32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Igen€559.00
F32867-10--Igen€618.94
G32874-487/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Igen€1,390.67
H32983-5--Nem€99.38
I32869-14--Igen€754.42
J32894-121/4", 5/16", 3/8", 1/2"-Igen€520.83
K32872.G-5--Igen€202.52
L32879-251/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm-Igen€1,055.55
M32892-10--Igen€451.92
N32988-22--Igen€907.65
O32891-11--Igen€490.24
P32999-9--Igen€712.18
Q32873.G-3--Igen€289.72
R32888-11--Igen€447.90
S32890-4--Igen€296.12
T32875-5--Igen€300.76
U32878-13--Igen€519.56
V32987-8--Igen€656.21
W32986-11--Igen€302.86
X32981-3--Nem€220.34
Y32889-8--Igen€760.49
WIHA TOOLS -

Szigetelt aljzatkészlet

StílusModellMeghajtó méreteDarabszámAljzatok tartoznakSzerszámtárolóÁr (ÁFA nélkül)
A317901 / 2 "24(11) 1/2 "Dr 6 pt. Foglalatok: 3/8", 7/16 ", 1/2", 9/16 ", 5/8", 11/16 ", 3/4", 13 / 16 ", 7/8", 15/16 ", 1"Igen€1,320.62
A316911 / 2 "24(11) 1/2" Dr 6 pt. Aljzatok: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mmIgen€1,679.95
B313911 / 4 "13(10) 1/4" Dr 6 pt. Aljzatok: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mmIgen€1,033.47
C313901 / 4 "13(10) 1/4 "Dr 6 pt. Foglalatok: 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7 / 16 ", 1/2", 9/16 "Igen€1,032.82
D318903 / 8 "7-Nem€476.07
E315903 / 8 "10(8) 3/8"-os Dr Sockets: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmIgen€1,162.83
F314933 / 8 "10(8) 3/8 "Dr foglalatok: 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Igen€1,057.99
G314913 / 8 "16(16) 3/8" Dr 12 pt. Aljzatok: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/ 4", 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmIgen€896.50
A314953 / 8 "24(4) 3/8 "Dr 6 pt. Aljzatok: 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", (7) 3/8" Dr 12 pt. Aljzatok: 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Igen€1,604.10
H315923 / 8 "24(11) 3/8"-os Dr Sockets: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmIgen€1,556.60
WIHA TOOLS -

Szigetelt hatszögletű kulcs készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
13690AF3ZHZ€353.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?