WIHA TOOLS 32874 Szigetelt szerszámkészlet 48 részes | AB8RBZ 26X239

WIHA TOOLS 32874 Szigetelt szerszámkészlet 48 részes

Raktáron
Tétel: AB8RBZ Típus: 32874Kereszthivatkozás: 26X239

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,390.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerszámkészlet
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám48
Dió meghajtók mellékelve7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Fogókkal együttKombinált fogók 6-5/16", krimpelő fogó 9", (2) Hosszú orrú fogó: 6-5/16", 8", nagy áttételű vágó 8", oldalvágó 6-5/16", csupaszító fogó 6 -5/16"
védi1000 V-ig terjedő áramütés ellen
Csavarhúzók mellékelve(10) Hornyolt csavarhúzók: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm, (4) Phillips csavarhúzók: #0, #1, #2, #3, (6) T-fogantyú Hatlapfejű csavarhúzók: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", (2) Robertson Square süllyesztett csavarhúzók: #1, #2, (2) Xeno terminál illesztőprogramok:
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaTáska
Kulcsok mellékelveÁllítható csavarkulcs 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.39
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8206000000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámDió meghajtók mellékelveAljzatok tartoznakSzerszámtárolóÁr
WIHA TOOLS 32190 Szigetelt szerszámkészlet 15 részes | AB4MBM 1YUL5 32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Igen€333.95
WIHA TOOLS 32192 Szigetelt szerszámkészlet 14 részes | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Igen€559.01
WIHA TOOLS 32867 Szigetelt szerszámkészlet 10 részes | AB8RBE 26X221 32867-10--Igen€618.94
WIHA TOOLS 32868 Szigetelt szerszámkészlet 10 részes | AB8RBF 26X222 32868-10--Igen€678.83
WIHA TOOLS 32869 Szigetelt szerszámkészlet 14 részes | AB8RBG 26X223 32869-14--Igen€754.42
WIHA TOOLS 32800 Szigetelt szerszámkészlet 80 részes | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Aljzatok: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmIgen€3,044.32
WIHA TOOLS 32875 Szigetelt szerszámkészlet 5 részes | AB8RBJ 26X225 32875-5--Igen€300.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 32874 Szigetelt szerszámkészlet 48 részes
€1,390.68 /Mértékegység