Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 32894 Szigetelt szerszámkészlet 12 részes | AF6VBZ 20JY29

WIHA TOOLS 32894 Szigetelt szerszámkészlet 12 részes

Raktáron
Tétel: AF6VBZ Típus: 32894Kereszthivatkozás: 20JY29
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
€546.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerszámkészlet
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám12
Dió meghajtók mellékelve1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
Fogókkal együttHajlított fogó 200 mm, kombinált fogó 200 mm, hosszú orrú fogó 160 mm, oldalvágó 160 mm
védi1000 V-ig terjedő áramütés ellen
Csavarhúzók mellékelve(2) Hornyolt csavarhúzók: 3/16", 1/4", (2) Phillips csavarhúzók: #1, #2
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaTáska

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.781
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8206000000

Termék részletek:

    • Almárka: WILLI HAHN

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámDió meghajtók mellékelveAljzatok tartoznakSzerszámtárolóÁr
WIHA TOOLS 32190 Szigetelt szerszámkészlet 15 részes | AB4MBM 1YUL5 32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Igen€336.65
WIHA TOOLS 32192 Szigetelt szerszámkészlet 14 részes | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Igen€485.63
WIHA TOOLS 32867 Szigetelt szerszámkészlet 10 részes | AB8RBE 26X221 32867-10--Igen€550.90
WIHA TOOLS 32868 Szigetelt szerszámkészlet 10 részes | AB8RBF 26X222 32868-10--Igen€630.51
WIHA TOOLS 32869 Szigetelt szerszámkészlet 14 részes | AB8RBG 26X223 32869-14--Igen€806.26
WIHA TOOLS 32800 Szigetelt szerszámkészlet 80 részes | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Aljzatok: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmIgen€3,082.68
WIHA TOOLS 32875 Szigetelt szerszámkészlet 5 részes | AB8RBJ 26X225 32875-5--Igen€302.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 32894 Szigetelt szerszámkészlet 12 részes
€546.87 /Mértékegység