Süllyesztett alátétek

Szűrő

A süllyesztett alátéteket ovális és lapos fejű csavarokkal használják a felfekvési felület és a tömítés érdekében. Raptor Supplies márkák süllyesztett alátéteinek széles választékát kínálja...Tovább

APPROVED VENDOR -

Süllyesztett alátét

StílusModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.AnyagDia kívül.Rockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciaÁr (ÁFA nélkül)
AZ9931Fekete oxid#83 / 16 "Acél1"B841 / 8 "+/- 0.010 "€44.15
AZ9921Fekete oxidM44.3mmAcél20 mmB843mm+/- 0.3mm€33.33
AZ9928Fekete oxidM66.4mmAcél45mmB846mm+/- 0.3mm€26.66
AZ9925Fekete oxidM66.4mmAcél32 mmB844mm+/- 0.3mm€18.36
AZ9938Fekete oxid1 / 4 "9 / 32 "Acél1.75 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€24.57
AZ9932Fekete oxid#1013 / 64 "Acél13 / 16 "B849 / 64 "+/- 0.010 "€51.53
AZ9923Fekete oxidM55.3mmAcél25 mmB843.5mm+/- 0.3mm€64.27
AZ9939Fekete oxid1 / 4 "9 / 32 "Acél2"B849 / 32 "+/- 0.010 "€50.93
AZ9936Fekete oxid1 / 4 "9 / 32 "Acél1.375 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€18.14
AZ9933Fekete oxid#1013 / 64 "Acél1.125 "B849 / 64 "+/- 0.010 "€13.44
AZ9930Fekete oxid#83 / 16 "Acél3 / 4 "B841 / 8 "+/- 0.010 "€35.49
AZ9924Fekete oxidM55.3mmAcél28mmB843.5mm+/- 0.3mm€11.69
AZ9927Fekete oxidM66.4mmAcél40mmB845mm+/- 0.3mm€21.76
AZ9920Fekete oxidM44.3mmAcél16 mmB843mm+/- 0.3mm€32.64
AZ9937Fekete oxid1 / 4 "9 / 32 "Acél1.5 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€17.76
AZ9934Fekete oxid#1013 / 64 "Acél1.25 "B849 / 64 "+/- 0.010 "€15.36
AZ9922Fekete oxidM55.3mmAcél22mmB843.5mm+/- 0.3mm€45.47
AZ9926Fekete oxidM66.4mmAcél36mmB844mm+/- 0.3mm€19.15
AZ9929Fekete oxidM66.4mmAcél52mmB846mm+/- 0.3mm€39.40
AZ9935Fekete oxid1 / 4 "9 / 32 "Acél1.25 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€16.01
BZ9938SSEgyszerű1 / 4 "9 / 32 "18-8 rozsdamentes acél1.75 "B85-tól C95-ig9 / 32 "+/- 0.010 "€78.36
CZ9932SSEgyszerű#1013 / 64 "18-8 rozsdamentes acél13 / 16 "B85-tól C95-ig9 / 64 "+/- 0.010 "€23.66
DZ9939SSEgyszerű1 / 4 "9 / 32 "18-8 rozsdamentes acél2"B85-tól C95-ig9 / 32 "+/- 0.010 "€123.95
EZ9937SSEgyszerű1 / 4 "9 / 32 "18-8 rozsdamentes acél1.5 "B85-tól C95-ig9 / 32 "+/- 0.010 "€53.92
FZ9930SSEgyszerű#83 / 16 "18-8 rozsdamentes acél3 / 4 "B85-tól C95-ig1 / 8 "+/- 0.010 "€15.82
StílusModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.AnyagDia kívül.VastagságÁr (ÁFA nélkül)
A253061-PGNikkel3 / 8 "0.460 "Alacsony széntartalmú acél1"1 / 4 "€59.06
A6FY92EgyszerűM33.2mmA1 rozsdamentes acél (összehasonlítható a rozsdamentes acél szabad vágásával)10mm1.8mm€17.47
A6FY96EgyszerűM55.3mmA1 rozsdamentes acél (összehasonlítható a rozsdamentes acél szabad vágásával)16 mm2.8mm€33.56
A6FY94EgyszerűM44.3mmA1 rozsdamentes acél (összehasonlítható a rozsdamentes acél szabad vágásával)14mm2.3mm€22.71
A6FY98EgyszerűM66.4mmA1 rozsdamentes acél (összehasonlítható a rozsdamentes acél szabad vágásával)18mm3.3mm€16.18
APPROVED VENDOR -

Alátét # 8

StílusModellbefejezBelül Dia.AnyagDia kívül.VastagságÁr (ÁFA nélkül)
A253036-PGNikkel0.210 "Alacsony széntartalmú acél17 / 32 "7 / 64 "€9.85
B1NU83Egyszerű0.203 "18-8 rozsdamentes acél33 / 64 "3 / 32 "€10.51
APPROVED VENDOR -

Alátét 1/4 hüvelyk

StílusModellbefejezBelül Dia.AnyagÁr (ÁFA nélkül)
A253049-PGNikkel0.335 "Alacsony széntartalmú acél-
ajánlatkérés
B1NU86Egyszerű0.328 "18-8 rozsdamentes acél€22.42
MICRO PLASTICS -

Süllyesztett alátétek, nylon

StílusModellszínekMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.VastagságÁr (ÁFA nélkül)
A11SFW0008BFekete#80.171 "0.51 "0.115 "€28.48
B11SFW0025BFekete1 / 4 "0.260 "0.683 "0.18 "-
ajánlatkérés
C11SFW0012BFekete#120.225 "0.609 "0.16 "€8.51
D11SFW0006BFekete#60.143 "0.437 "0.1 "€10.43
E11SFW0010BFekete#100.196 "0.575 "0.152 "€15.64
F11SFW0008Off White#80.171 "0.51 "0.115 "€11.01
G11SFW0010Off White#100.196 "0.575 "0.152 "€11.05
H11SFW0025Off White1 / 4 "0.260 "0.683 "0.18 "€10.23
I11SFW0012Off White#120.225 "0.609 "0.16 "€29.54
GRAINGER -

Süllyesztett alátétek

StílusModellBelül Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
AZPYR#10625-3160.2031 in5 / 8 "€14.77
BZPYR14750-3160.2813 in3 / 4 "€15.63
APPROVED VENDOR -

Alátét # 10

StílusModellbefejezBelül Dia.AnyagÁr (ÁFA nélkül)
A253041-PGNikkel0.265 "Alacsony széntartalmú acél€29.73
B1NU84Egyszerű0.250 "18-8 rozsdamentes acél€13.93
APPROVED VENDOR -

Alátét # 12

StílusModellbefejezBelül Dia.AnyagDia kívül.VastagságÁr (ÁFA nélkül)
A253046-PGNikkel0.289 "Alacsony széntartalmú acél21 / 32 "1 / 8 "€32.04
B1NU85Egyszerű0.297 "18-8 rozsdamentes acél11 / 16 "9 / 34 "€18.07
APPROVED VENDOR -

Alátét # 6

StílusModellbefejezBelül Dia.AnyagDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A908016-PGNikkel0.200 "Sárgaréz15 / 32 "€16.44
A253031-PGNikkel0.200 "Alacsony széntartalmú acél15 / 32 "€25.64
ajánlatkérés
B1NU82Egyszerű0.172 "18-8 rozsdamentes acél29 / 64 "€10.35
APPROVED VENDOR -

Alátét #4, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
925167-PGAB9HNE€10.35

Süllyesztett alátétek

A süllyesztett alátéteket ovális és lapos fejű csavarokkal használják a felfekvési felület és a tömítés érdekében. Raptor Supplies süllyesztett alátétek széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Grainger és mikroműanyagok. Ezek az alátétek a lapos alátétekhez hasonlóan működnek, de csapágyfelülettel rendelkeznek a lapos fejű csavarokhoz.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan nyújtanak a süllyesztett alátétek jobb védelmet a vibráció ellen, mint a lapos alátétek?

  • Felszereléskor ezek a süllyesztett alátétek nekinyomódnak a tárgynak, hogy ellenálljanak a rezgéseknek.
  • Lényegében rugókként működnek. Ha egy menetes rögzítőelemet áthúz a közepén, akkor az alátét oldalai összeesnek, és így nekinyomódik a tárgynak.

Mik azok a befejező süllyesztett alátétek?

  • A befejező süllyesztett alátétek ruha alátétekként is ismertek.
  • Ezek az alátétek masszívabbak és jobb megjelenésűek, mint a szabványos süllyesztett alátétek.
  • Az ovális és lapos fejű csavarok egy síkban helyezkednek el ezekben a süllyesztett alátétekben.

Mik azok a süllyesztett külső fogas rögzítő alátétek?

Ezek az alátétek olyan fogakkal rendelkeznek, amelyek szilárdan megfogják a 82 fokos lapos fejű süllyesztett csavarok fejét, megakadályozva az ízületek meglazulását a vibráció miatt.

Mi a jelentősége a süllyesztett, szoros markolatú külső fogas rögzítő alátéteknek?

Ezeknek az alátéteknek a fogai mélyebben beleharapnak a csavarfejbe és a csuklóba, mint a normál külső fogazatú alátétek. Szilárd tartást biztosítanak, megakadályozva, hogy a 90 fokos süllyesztett csavarok meglazuljanak a vibráció miatt.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?