WIHA TOOLS 31691 Szigetelt foglalat készlet 24 részes 1/2 hüvelykes | AF3ZHY 8GYP1

WIHA TOOLS 31691 Szigetelt aljzatkészlet 24 részes 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3ZHY Típus: 31691Kereszthivatkozás: 8GYP1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,679.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt aljzatkészlet
Meghajtó mérete1 / 2 "
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám24
Fogókkal együttKombinált fogó 8", átlós vágó 6-5/16", hosszú orrú fogó 6-5/16"
védi1000 V-ig terjedő áramütés ellen
Csavarhúzók mellékelve(3) Hornyolt csavarhúzók: 9/64", 3/16", 1/4", (3) Phillips csavarhúzók: #1, #2, #3
Aljzatok tartoznak(11) 1/2" Dr 6 pt. Aljzatok: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaDoboz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.58
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8206000000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámAljzatok tartoznakSzerszámtárolóÁr
WIHA TOOLS 31390 szigetelt aljzat készlet 13 részes 1/4 hüvelykes | AB8RFE 26X315 313901 / 4 "13(10) 1/4 "Dr 6 pt. Foglalatok: 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7 / 16 ", 1/2", 9/16 "Igen€1,032.82
WIHA TOOLS 31391 Szigetelt foglalat készlet 13 részes 1/4 hüvelykes | AB8RFF 26X316 313911 / 4 "13(10) 1/4" Dr 6 pt. Aljzatok: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mmIgen€1,033.47
WIHA TOOLS 31890 szigetelt aljzatkészlet 7 részes 3/8 hüvelykes | AB8RFJ 26X319 318903 / 8 "7-Nem€476.07
WIHA TOOLS 31493 Szigetelt foglalat készlet 10 részes 3/8 hüvelykes | AB8RFK 26X320 314933 / 8 "10(8) 3/8 "Dr foglalatok: 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Igen€1,057.99
WIHA TOOLS 31590 szigetelt aljzat készlet 10 részes 3/8 hüvelykes | AB8RFL 26X321 315903 / 8 "10(8) 3/8"-os Dr Sockets: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmIgen€1,162.82
WIHA TOOLS 31491 Szigetelt foglalat készlet 16 részes 3/8 hüvelykes | AB8RFM 26X322 314913 / 8 "16(16) 3/8" Dr 12 pt. Aljzatok: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/ 4", 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmIgen€896.50
WIHA TOOLS 31495 Szigetelt foglalat készlet 24 részes 3/8 hüvelykes | AF3ZHV 8GYN8 314953 / 8 "24(4) 3/8 "Dr 6 pt. Aljzatok: 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", (7) 3/8" Dr 12 pt. Aljzatok: 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Igen€1,604.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 31691 Szigetelt aljzatkészlet 24 részes 1/2 hüvelykes
€1,679.95 /Mértékegység