Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 32869 Szigetelt szerszámkészlet 14 részes | AB8RBG 26X223

WIHA TOOLS 32869 Szigetelt szerszámkészlet 14 részes

Raktáron
Tétel: AB8RBG Típus: 32869Kereszthivatkozás: 26X223
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
€754.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerszámkészlet
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám14
Fogókkal együttKábelvágók 8 ", Lineman fogók 9", hosszú orrú fogók 8 ", nagy tőkeáttételű vágók 8", 6 "lehúzó fogók 10-20 AWG
védi1000 V-ig terjedő áramütés ellen
Csavarhúzók mellékelve(3) Slim Line hornyos csavarhúzók: 3, 4.5, 6.5 mm, (2) Phillips csavarhúzók: #1, #2, (2) Robertson Square Recess csavarhúzók: #1, #2, Xeno Terminal Driver #2
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaZacskó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.13
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód8206000000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámDió meghajtók mellékelveAljzatok tartoznakSzerszámtárolóÁr
WIHA TOOLS 32190 Szigetelt szerszámkészlet 15 részes | AB4MBM 1YUL5 32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Igen€333.95
WIHA TOOLS 32192 Szigetelt szerszámkészlet 14 részes | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Igen€559.01
WIHA TOOLS 32867 Szigetelt szerszámkészlet 10 részes | AB8RBE 26X221 32867-10--Igen€618.94
WIHA TOOLS 32868 Szigetelt szerszámkészlet 10 részes | AB8RBF 26X222 32868-10--Igen€678.83
WIHA TOOLS 32800 Szigetelt szerszámkészlet 80 részes | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Aljzatok: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmIgen€3,044.32
WIHA TOOLS 32875 Szigetelt szerszámkészlet 5 részes | AB8RBJ 26X225 32875-5--Igen€300.76
WIHA TOOLS 32999 Szigetelt szerszámkészlet 9 részes | AB8RBK 26X226 32999-9--Igen€712.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 32869 Szigetelt szerszámkészlet 14 részes
€754.42 /Mértékegység