Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 32988 Szigetelt szerszámkészlet 22 részes | AB8RBP 26X230

WIHA TOOLS 32988 Szigetelt szerszámkészlet 22 részes

Raktáron
Tétel: AB8RBP Típus: 32988Kereszthivatkozás: 26X230
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
€907.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerszámkészlet
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám22
Fogókkal együttKábelvágók 8 ", Krimpelő fogók 7", Átlós vágók 6-5 / 16 ", Nagy teherbírású átlós vágók 8", Lineman fogók 9 "-os vágóval, Hosszú orrú fogók 8", Csupaszító fogók 6-5 / 16 "
védi1000 V-ig terjedő áramütés ellen
Csavarhúzók mellékelve(4) Hornyolt Xeno pengék: 3, 4, 5.5, 6.5 mm, (2) Phillips Xeno pengék: #1, #2, (2) Terminál Xeno pengék: #1, #2, (2) Robertson Square bemélyedő pengék: #1, #2, (4) Torx lapátok: T8, T10, T15, T20
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaZacskó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8206000000
Származási országVN

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámDió meghajtók mellékelveAljzatok tartoznakSzerszámtárolóÁr
WIHA TOOLS 32190 Szigetelt szerszámkészlet 15 részes | AB4MBM 1YUL5 32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Igen€333.95
WIHA TOOLS 32192 Szigetelt szerszámkészlet 14 részes | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Igen€559.01
WIHA TOOLS 32867 Szigetelt szerszámkészlet 10 részes | AB8RBE 26X221 32867-10--Igen€618.94
WIHA TOOLS 32868 Szigetelt szerszámkészlet 10 részes | AB8RBF 26X222 32868-10--Igen€678.83
WIHA TOOLS 32869 Szigetelt szerszámkészlet 14 részes | AB8RBG 26X223 32869-14--Igen€754.42
WIHA TOOLS 32800 Szigetelt szerszámkészlet 80 részes | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Aljzatok: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmIgen€3,044.32
WIHA TOOLS 32875 Szigetelt szerszámkészlet 5 részes | AB8RBJ 26X225 32875-5--Igen€300.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 32988 Szigetelt szerszámkészlet 22 részes
€907.65 /Mértékegység