MILWAUKEE Impact bitek

Used with impact drivers for performing high-torque applications. Feature a unique tip geometry that absorbs peak torque and offers precise fit to prevent the tip from stripping or wobbling during operation. Available in steel construction for withstanding high-impact shock and vibrations.

Szűrő

StílusModellTételTeljes hosszPontméretÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A48-32-4141Helyezze be a bitet1"#1€37.4825
A48-32-4142Helyezze be a bitet1"#2€42.4325
A48-32-4145Teljesítmény bit2"#2€97.2725
MILWAUKEE -

Phillips ütközőbetétek

StílusModellTételTeljes hosszPontméretÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A48-32-4280Helyezze be a bitet1"#1€333.36250
A48-32-4113Helyezze be a bitet1"#3€38.4325
A48-32-4282Helyezze be a bitet1"#3€333.36250
B48-32-4162Teljesítmény bit2"#2€85.0325
B48-32-4163Teljesítmény bit2"#3€85.3825
B48-32-4262Teljesítmény bit2"#2€763.27250
C48-32-4191Teljesítmény bit3.5 "#2€150.9825
D48-32-4208Teljesítmény bit6"#3€79.4910
C48-32-4192Teljesítmény bit3.5 "#3€152.1725
D48-32-4207Teljesítmény bit6"#2€85.7910
MILWAUKEE -

Torx (R) ütközőbetétek

StílusModellTételTeljes hosszPontméretÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A48-32-4414Helyezze be a bitet1"T20€6.832
B48-32-4135Helyezze be a bitet1"T20€42.2325
B48-32-4134Helyezze be a bitet1"T15€38.4325
B48-32-4136Helyezze be a bitet1"T25€37.8625
C48-32-4561Teljesítmény bit3.5 "T25€7.691
D48-32-4184Teljesítmény bit2"T20€88.0325
D48-32-4182Teljesítmény bit2"T10€87.3525
D48-32-4188Teljesítmény bit2"T40€90.3225
E48-32-4395Teljesítmény bit3.5 "T20€152.1725
E48-32-4398Teljesítmény bit3.5 "T30€150.2225
F48-32-4246Teljesítmény bit6"T25€89.9210
G48-32-4914Teljesítmény bit2"T30€12.362
D48-32-4185Teljesítmény bit2"T25€97.2125
D48-32-4187Teljesítmény bit2"T30€93.8125
E48-32-4394Teljesítmény bit3.5 "T15€152.1725
E48-32-4396Teljesítmény bit3.5 "T25€150.7925
MILWAUKEE -

Teljesítmény bitek

StílusModellAnyagPontmérettípusÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A48-32-5015---€36.5715
B48-32-4920---€10.832
C48-32-5012---€28.5215
D48-32-4312---€6.971
E48-32-4488---€4.761
F48-32-4313---€6.831
G48-32-4160---€86.9525
H48-32-4310---€7.081
I48-32-4833---€5.071
J48-32-4832---€4.761
K48-32-4311---€7.781
L48-32-4560---€6.841
M48-32-4159---€85.1225
N48-32-4831---€5.021
O48-32-4443Szénacél1 / 4 "-€14.212
P48-32-4486Saját acélT27Torx€4.761
Q48-32-4461Saját acél1Phillips€4.761
Q48-32-4463Saját acél#3-€4.761
R48-32-4473Saját acél#3-€4.761
S48-32-4487Saját acélT30-€4.761
T48-32-4484Saját acélT20-€4.761
U48-32-4471Saját acél#1-€4.761
V48-32-4483Saját acélT15-€4.761
W48-32-4482Saját acélT10Torx€4.761
T48-32-4485Saját acélT25-€5.671
MILWAUKEE -

Négyszögletes bemélyedés ütős betét bitek

StílusModellTételTeljes hosszPontméretÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A48-32-4122Helyezze be a bitet1"#2€38.4325
A48-32-4161Helyezze be a bitet1"#1€39.3225
B48-32-4910Teljesítmény bit2"#3€11.452
C48-32-4172Teljesítmény bit2"#2€94.1425
D48-32-4195Teljesítmény bit3.5 "#2€143.081
D48-32-4196Teljesítmény bit3.5 "#3€144.7925
D48-32-4216Teljesítmény bit6"#3€85.4610
C48-32-4173Teljesítmény bit2"#3€87.0025
D48-32-4215Teljesítmény bit6"#2€91.4410
MILWAUKEE -

Réselt ütőbetétek

StílusModellTételTeljes hosszPontméretÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A48-32-4119Helyezze be a bitet1"10F-12R€38.4325
B48-32-4416Helyezze be a bitet1"4F-5R€6.802
C48-32-4417Helyezze be a bitet1"6F-8R€7.702
D48-32-4418Helyezze be a bitet1"8F-10R€7.702
E48-32-4916Teljesítmény bit2"6F-8R€6.781
F48-32-4919Teljesítmény bit2"3 / 16 "€6.701
G48-32-4157Teljesítmény bit2"6F-8R€87.3525
H48-32-4918Teljesítmény bit2"8F-10R€6.481
G48-32-4156Teljesítmény bit2"4F-5R€87.3525

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?