Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-32-4173 1/4 x 2 hüvelykes, 3 hüvelykes tápfeszültség PK25 | AH3QLY 33GM94

MILWAUKEE 48-32-4173 Power Bit 1/4 x 2 hüvelykes #3 pont PK25

Raktáron
Tétel: AH3QLY Modell: 48-32-4173Kereszthivatkozás: 33GM94
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
€94.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Alkalmazási módszerHatás
Bit stílusSzögletes mélyedés
befejezFekete-foszfát
AnyagS2 Acél
Teljes hossz2"
Pontméret#3
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)13
Hajó hossza (cm)7.49
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílus: Hex
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes hosszPontméretPkg. Menny.Ár
MILWAUKEE 48-32-4910 1/4 x 2 hüvelykes, 3 hüvelykes PK2 tápfeszültség | AG9EEE 19RK04 48-32-4910Teljesítmény bit2"#32€11.45
MILWAUKEE 48-32-4122 Helyezze be 1/4 x 1 hüvelykes, 2 hüvelykes bitet PK25 | AH3QKR 33GM65 48-32-4122Helyezze be a bitet1"#225€38.43
MILWAUKEE 48-32-4161 Helyezze be 1/4 x 1 hüvelykes, 1 hüvelykes bitet PK25 | AH3QKT 33GM66 48-32-4161Helyezze be a bitet1"#125€39.33
MILWAUKEE 48-32-4172 1/4 x 2 hüvelykes, 2 hüvelykes tápfeszültség PK25 | AH3QLK 33GM82 48-32-4172Teljesítmény bit2"#225€94.15
MILWAUKEE 48-32-4195 Hálózati bit 1/4 x 3-1 / 2 hüvelyk # 2 pont PK25 | AH3QMF 33GN02 48-32-4195Teljesítmény bit3.5 "#21€85.35
MILWAUKEE 48-32-4196 1/4 x 3-1 / 2 hüvelykes, 3-as pontú bit PK25 | AH3QMJ 33GN05 48-32-4196Teljesítmény bit3.5 "#325€144.79
MILWAUKEE 48-32-4215 Power Bit 1/4 x 6 hüvelyk #2 pont PK10 | AH3QMT 33GN13 48-32-4215Teljesítmény bit6"#210€91.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4173 Power Bit 1/4 x 2 hüvelykes #3 pont PK25
€94.36 /csomag