Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-32-4141 Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk #1 pont PK25 | AH3QKU 33GM67

MILWAUKEE 48-32-4141 Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk #1 pont PK25

Raktáron
Tétel: AH3QKU Modell: 48-32-4141Kereszthivatkozás: 33GM67

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€37.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Alkalmazási módszerHatás
Bit stílusECX (TM)
befejezFekete-foszfát
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret#1
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílus: Hex
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes hosszPontméretPkg. Menny.Ár
MILWAUKEE 48-32-4142 Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk #2 pont PK25 | AH3QKV 33GM68 48-32-4142Helyezze be a bitet1"#225€42.43
MILWAUKEE 48-32-4145 Power Bit 1/4 x 2 hüvelykes #2 pont PK25 | AH3QLP 33GM86 48-32-4145Teljesítmény bit2"#225€97.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4141 Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk #1 pont PK25
€37.49 /csomag