Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-32-4398 Power Bit 1/4 x 3-1/2 hüvelykes T30 pont PK25 | AH3QMP 33GN10

MILWAUKEE 48-32-4398 Power Bit 1/4 x 3-1/2 hüvelykes T30 pont PK25

Raktáron
Tétel: AH3QMP Modell: 48-32-4398Kereszthivatkozás: 33GN10

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€150.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Alkalmazási módszerHatás
Bit stílusTorx (R)
befejezFekete-foszfát
AnyagS2 Acél
Teljes hossz3.5 "
PontméretT30
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)9.5
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílus: Hex
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes hosszPontméretPkg. Menny.Ár
MILWAUKEE 48-32-4414 Csavarhúzó bitek 1 hüvelykes 2 db 1/4 hüvelykes hatlapú PK2 | AG9EEB 19RJ99 48-32-4414Helyezze be a bitet1"T202€6.92
MILWAUKEE 48-32-4914 Power Bit 1/4 x 2 hüvelykes T30 pont PK2 | AG9EEF 19RK05 48-32-4914Teljesítmény bit2"T302€12.35
MILWAUKEE 48-32-4561 Power Bit 1/4 x 3-1/2 hüvelykes T25 pont | AG9EEG 19RK06 48-32-4561Teljesítmény bit3.5 "T251€7.68
MILWAUKEE 48-32-4134 Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk vastag 15 hegyes PK25 | AH3QLC 33GM75 48-32-4134Helyezze be a bitet1"T1525€38.43
MILWAUKEE 48-32-4135 Betét bit 1/4 x 1 hüvelykes T20 hegyes PK25 | AH3QLD 33GM76 48-32-4135Helyezze be a bitet1"T2025€42.23
MILWAUKEE 48-32-4136 Betét bit 1/4 x 1 hüvelykes T25 hegyes PK25 | AH3QLE 33GM77 48-32-4136Helyezze be a bitet1"T2525€37.86
MILWAUKEE 48-32-4184 Power Bit 1/4 x 2 hüvelykes T20 pont PK25 | AH3QLL 33GM83 48-32-4184Teljesítmény bit2"T2025€88.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4398 Power Bit 1/4 x 3-1/2 hüvelykes T30 pont PK25
€150.22 /csomag