Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-32-4417 Csavarhúzó bitek 1 hüvelyk 2db 1/4 hüvelykes hatlapfejű PK2 | AG9EEK 19RK11

MILWAUKEE 48-32-4417 Csavarhúzó bitek 1 hüvelykes 2 db 1/4 hüvelykes hatlapú PK2

Raktáron
Tétel: AG9EEK Modell: 48-32-4417Kereszthivatkozás: 19RK11
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
€7.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Alkalmazási módszerHatás
Bit stílusRéselt
befejezFekete-foszfát
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret6F-8R
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)4.76
Hajószélesség (cm)0.73
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílus: Hex
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes hosszPontméretPkg. Menny.Ár
MILWAUKEE 48-32-4416 csavarhúzó bitek 1 hüvelyk 2db 1/4 hüvelykes hatlapfejű PK2 | AG9EEH 19RK09 48-32-4416Helyezze be a bitet1"4F-5R2€6.80
MILWAUKEE 48-32-4916 Csavarozó bit 2 hüvelyk 1db 1/4 hüvelyk hatszög | AG9EEJ 19RK10 48-32-4916Teljesítmény bit2"6F-8R1€6.78
MILWAUKEE 48-32-4919 1/4 x 2 hüvelykes 3/16 hüvelykes tápfeszültség | AG9EEL 19RK12 48-32-4919Teljesítmény bit2"3 / 16 "1€6.70
MILWAUKEE 48-32-4418 Csavarhúzó bitek 1 hüvelyk 2db 1/4 hüvelykes hatlapfejű PK2 | AG9EEM 19RK13 48-32-4418Helyezze be a bitet1"8F-10R2€7.71
MILWAUKEE 48-32-4918 Csavarozó bit 2 hüvelyk 1db 1/4 hüvelyk hatszög | AG9EEN 19RK15 48-32-4918Teljesítmény bit2"8F-10R1€6.52
MILWAUKEE 48-32-4119 Helyezze be 1/4 x 1 hüvelykes bitet 10-12 pontos PK25 | AH3QKX 33GM70 48-32-4119Helyezze be a bitet1"10F-12R25€38.43
MILWAUKEE 48-32-4157 1/4 x 2 hüvelykes hatlapú bit 6-8 pontos PK25 | AH3QLU 33GM90 48-32-4157Teljesítmény bit2"6F-8R25€87.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4417 Csavarhúzó bitek 1 hüvelykes 2 db 1/4 hüvelykes hatlapú PK2
€7.71 /csomag