Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-32-4192 Power Bit 1/4 x 3-1/2 hüvelyk #3 pont PK25 | AH3QMG 33GN03

MILWAUKEE 48-32-4192 Power Bit 1/4 x 3-1/2 hüvelyk #3 pont PK25

Raktáron
Tétel: AH3QMG Modell: 48-32-4192Kereszthivatkozás: 33GN03

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€152.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Alkalmazási módszerHatás
Bit stílusPhillips
befejezFekete-foszfát
AnyagS2 Acél
Teljes hossz3.5 "
Pontméret#3
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)9.5
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílus: Hex
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes hosszPontméretPkg. Menny.Ár
MILWAUKEE 48-32-4113 Helyezze be 1/4 x 1 hüvelykes, 3 hüvelykes bitet PK25 | AH3QKW 33GM69 48-32-4113Helyezze be a bitet1"#325€38.43
MILWAUKEE 48-32-4280 Helyezze be 1/4 x 1 hüvelykes 1-es bit PK250 | AH3QLF 33GM78 48-32-4280Helyezze be a bitet1"#1250€333.37
MILWAUKEE 48-32-4282 Helyezze be 1/4 x 1 hüvelykes, 3 hüvelykes bitet PK250 | AH3QLH 33GM80 48-32-4282Helyezze be a bitet1"#3250€333.37
MILWAUKEE 48-32-4162 1/4 x 2 hüvelykes, 2 hüvelykes tápfeszültség PK25 | AH3QLJ 33GM81 48-32-4162Teljesítmény bit2"#225€85.03
MILWAUKEE 48-32-4163 1/4 x 2 hüvelykes, 3 hüvelykes tápfeszültség PK25 | AH3QLQ 33GM87 48-32-4163Teljesítmény bit2"#325€85.38
MILWAUKEE 48-32-4262 1/4 x 2 hüvelykes, 2 hüvelykes tápfeszültség PK250 | AH3QMC 33GM98 48-32-4262Teljesítmény bit2"#2250€763.27
MILWAUKEE 48-32-4191 Hálózati bit 1/4 x 3-1 / 2 hüvelyk # 2 pont PK25 | AH3QME 33GN01 48-32-4191Teljesítmény bit3.5 "#225€150.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4192 Power Bit 1/4 x 3-1/2 hüvelyk #3 pont PK25
€152.17 /csomag