Válassz egy language

Deutsch

English

GREENLEE

Szűrő

Kéziszerszámok

Hidraulics

Power Tools

Test Instruments

megmunkálás

Elektromos

Anyagmozgatás

pneumatics

Kötőelemek

Kéziszerszámok Szűrő

Elektromos szerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kábelhúzók

    Kézi és elektromos egysebességes vagy kétsebességes kábelhúzók, amelyek a maximum 9986 lb húzóerő a kábelek falakon, padlón, csatornákon vagy vezetékeken történő áthúzásához. Ideal dupla fonású poliészter kompozit kötelekhez való használatra. Kerekekkel felszerelve a gördülékenyebb működés érdekében

  • Kábelhúzási kiegészítők

    Nagy teherbírású kábellehúzó tárcsa f acélbólrame és alumíniumötvözet görgők önkenő csapágyakkal. Képes kezelni a maximum terhelés 4000 lb, és különböző dimenziókban kaphatókameters. Kábelhúzó kötelek, vezetékmérő szalagok és halrudak golyós / horog / orrcsúcsok is elérhetők

  • Kábelhúzó markolókészletek

    Extra hosszú, rugalmas acél tengelyekkel rendelkezik, amelyekkel a fal mögé nyúlhat maximum precision és könnyű a kis vezetékes rendszerek (számítógép, biztonsági, telefon stb.) telepítése. Mindkét ends a huzal áthúzásához fúrás után

  • Horgászszalag botok

    Ide tartoznak a halrudak, a halszalagok és az izzító rudak, amelyeket a villanyszerelők széles körben használnak az új vezetékek elrendezéséhez a falakon és az elektromos vezetéken keresztül. Olyan területeken történő használatra, amelyek egyébként nehezen hozzáférhetők egy szokásos halszalaggal, például mennyezetek és szőnyegek alatt

  • Knockout Hole Punches

    Széles választékot tartalmaz Greenlee Eszközök knockout punches és speed punches furatok készítésére használják acélban, alumíniumban, üvegszálban és műanyagban. Különböző furatméretekben és típusokban kapható

  • Lyukasztó-illesztőprogram-készletek

    Rozsdamentes acél, sárgaréz, réz, alumínium, üvegszál és műanyag felületek kerek lyukasztására tervezték; ideal elektromos csövekhez vagy vezetékekhez való használatra. A jobb fogás érdekében recézett él, a pontosság növelése érdekében pedig igazítási jelölések találhatók

  • Vákuumfúvós horgászrendszer tartozékok

    Csődugattyúk széles választéka, halak lines, poly lines és poly lines adagolókkal, amelyek segítségével elektromos vezetékeket és kábeleket halászhatnak át attics, falak, mennyezetek és padlók

  • Vákuumfúvós horgász rendszerek

    Hal fújására lines, poly lines vagy mérőszalagok védőcsöveken keresztül, és védik a szabaddá vált vezetékeket és kábeleket a falakban és a kúszásokbanpaces. Jellemző polietilén szerkezet a korrózióállóság érdekében, chemicals és impact terhelések. 5 és 12 gallonos tartályban kaphatóptikiegészítők

Vágó eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kábel- és huzalvágók

    Könnyű és kompakt kézi / hidraulikus kábelvágókat tartalmaz, robusztus kialakítással impact-resistant és szegélyezett / felületi csiszolt pengék a fáradásállóság érdekében, miközben lehetővé teszik a pontos középpontot, anvil vagy nyíróvágások

  • Átlós vágók

    Edzett vezetékek, ACSR-ek, csavarok, csavarok és szögek simára vágására használják. Eltolásos kettős vágóélek optimum vágási teljesítmény

  • Lyuk sorjázó eszközök

    Edzett szerszámacél vágókésekkel integrálva a sorja eltávolításához a seco fúrt furatok elejéről, hátuljáról vagy mindkét oldalárólnds. Futtassa a szerszámot az óramutató járásával megegyező irányba a sorjázáshoz és az óramutató járásával ellentétes irányba a forgácsok eltávolításához. Vastag anyaggal bírjanes10 mérőműszerig használható

  • Snips olló és olló

    Termvel való használatra terveztékinaszerelési és tesztelési készletek, valamint vezetékeken, kábeleken és kábeleken, beleértve az elektromos kommunikációt isunicvezetékek. A felső penge két notches vastag szalagszigeteléseknes24 és 19 AWG között van

  • Huzalszedők és kábelvágók

    Kézi és automatikus huzalvágók, kábelcsupaszítók és lecsupaszító perselyek, amelyeket gumiból, PVC-ből és nejlonból készült vezetékek és kábelek hasítására és szalagolására használnak

BendersTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektromos vezetékhajlítók

    Nagyon hosszú karral együtt használják szögek hajlítására olyan vezetékekben, amelyekbe elektromos vezetékeket helyeznek. Könnyíti a függőleges és a vízszintes hajlítási konfigurációk közötti egyszerű és kényelmes váltást egy digitális medálon keresztül, amely beállítja a szöget és figyeli a folyamatot

  • Kézi vezetékek hajlítói és fogantyúi

    Kézi csőhajlítók, amelyeket villanyszerelők használnak alkalmankéntnds, mint például a háttal egymás mellett, az eltolás és a hárompontos nyeregnds és 90 fokos stub up. A kézi vezeték hajlítófejekhez használt fogantyúk megkönnyítik a hajlítást. 38 és 44 hüvelykes nyélhosszban kapható

  • Hidraulikus csőhajlító

    Létrehozására használjáknds 120 fokigrees kerek és négyzet alakú csövekben gates, kerítések, bukóketrecek, frames, chassis és építészeti tervek. Jöjjön egy könnyen használható ram utazási skála és hajlítási diagramok

  • Mechanikus vezetékek hajlítói

    Nagy teherbírású hegesztett hajlítók racsnis mechanizmussal, hogy könnyen hajlítsák az 1/2, 3/4 és 1 hüvelykes IMC-t és merev vezetékeket. Beépített hajlítási fokjelzővel és hajlítási diagramokkal szállítjuk, hogy pontos és következetes legyennds

  • PVC melegítő / hajlító

    Melegítse fel a PVC-lemezeket vagy alapanyagokat, amíg hajlékony nem lesz, hogy a felhasználó tovább formálódhassonnds a csővezetékben. Nagy teherbírású, szigetelt fémfalak és fényvisszaverő belső borítás a hatékony, egyenletes fűtés érdekében

Csavarhúzók és anyacsavarozókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Anya meghajtó készletek

    Ergonomikus kialakítás a nagyobb felhasználói kényelem és nagyobb nyomaték érdekében; ideal anyák és csavarok meghúzásához. Acél/ötvözött acélból készült szárak a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében. Nem mágneses és mágneses változatban is kapható

  • Dió meghajtók

    Alkalmas mechanikus rögzítőelemek meghúzására, amelyek sokkal kisebb nyomatékot igényelnek, mint egy kulcs vagy racsnis. Jellemző acél / 50 BV30 acél pengék a kiváló csavarozás érdekében, és párnás markolattal / gumi öntött fogantyúkkal integrálva a nagyobb kényelemért és impact ellenállás. 7.25 és 10.25 hüvelykes hosszban kapható

  • Csavarhúzó szettek

    Kézi működtetésű szerszámokkal felszerelt a hornyolt fejű csavarok be- és kiszereléséhez. Nagy teherbírású szerkezettel rendelkezik a hosszabb élettartam érdekében és precision-megmunkált hegyek biztosítják a rögzítőelemek pontos érintkezését. Krómozott felület a kiváló rozsdaállóság érdekében

  • csavarhúzók

    Szigetelt és csavaros csavarhúzókat tartalmaz Phillips-ben, réselt, szekrényes és szögletes mélyedésű fúvókákban és különböző méretű és hosszúságú

Punches Vésők és kézi fúrókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Lyukasztó és véső szettek

    Építőiparban és fémmegmunkálásban használják csapok / perselyek eltávolítására és munkadarabok vágására / felosztására. Előnyös lágyacélban, sárgarézben, rézben, alumíniumban, üvegszálban és műanyagbanics. Kézi vagy hidraulikus szerszámokkal hajtva.

  • Karcolás awls

    Ideal li felírásáhoznes fém vagy fa felületres & workdarabok vágási, megmunkálási és famegmunkálási alkalmazásokhoz. A nagy teherbírású konstrukció acél végsapkával a hosszabb élettartam érdekében, és kiváló minőségű, krómozott felülettel rendelkezik a rozsdaállóság érdekében

  • Stud and Keyway Punches

    Fémlemezek és csapok lyukasztására szolgál gyártási, megmunkálási és gyártósoros alkalmazásokhoz. Adj elimetinakézi fűrészek és reszelők készítése közben reteszhornyok készítése nyomógombos kapcsoláshozhes. Alumíniumötvözet/acél fogantyúkkal van beépítve a jobb kezelői hatás érdekében

WrenchesTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Hex és Torx kulcskészletek

    Csavarok és csavarok meghajtására hatszögletű foglalattal. Ergonómikus, öntött markolattal a nagyobb kényelem érdekében maximum nyomaték. Ball ends akár 30 fokos eltolódások kiküszöbölésére. Négyzetre vágott ends nagy nyomatékú alkalmazásokhoz, és hőkezeltek a nagyobb szilárdság érdekében

  • Hex / Torx kulcsok

    Ideal meghúzáshoz és loosrögzítőcsavar vagy csavarfejek és hatpontos forgatáshoz, star-alakú bemélyedések a csavarokban és csavarokban. Feature ball ends akár 30 fokos beállítási eltérések kezelésére is alkalmasrees. 3.375, 4.187, 4.375, 4.75 és 5 hüvelykes karhosszban kaphatóhes

Kézi szerszámkészletekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • General Kézi szerszámkészletek

    Szerelő által használtics, villanyszerelők, távközlés vagy elektronics technikusok, asztalosok és adatkommunikációunicSzerelők precíz mérések végzéséhez, fémek vágásához és műszerek felszereléséhez vagy javításához. Csavarhúzókat, csavarkulcsot tartalmazhes, fogó, halszalag és drótlehúzó

  • Szigetelt szerszámkészletek

    Biztosítson kétrétegű szigetelést a biztonság és az áramütés, az ívvillanás, az áramütés és az ívrobbantások elleni védelem érdekében. Úgy tervezték, hogy megfeleljen és meghaladja az IEC és az ASTM szabványokat, és 1000 VAC-ra vannak besorolva, egyedileg tesztelve 10000 VAC-ra

Krimpelő szerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kábel és huzal krimpelő eszközök

    Tartalmaz kicsi és könnyen kezelhető préselés nélküli krimpelőket, szigetelt krimpelőket és hidraulikus krimpelőszerszámokat teljes ciklusú mechanizmussal, amely csak a teljes krimpelési ciklus befejezése után old ki. Párnás markolattal / vinil / acél / öntött / mártott / üvegszálas fogantyúkkal kapható maximkényelem és kevesebb erőfeszítés

  • Krimpelő eszköz meghal

    Cserélhető / U típusú krimpelő szerszám 22-10 AWG alumínium vagy réz huzalokhoz való használatra

Szerszámtároló és szállítótartályokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Munkahelyi dobozok

    Tartsa biztonságban a munkaeszközöket és a munkahelyi szerszámokat. Az acélszerkezet a szerkezeti merevséget és a lakatzárral rendelkezik, hogy a berendezés ne működjön a javítások vagy beállítások elvégzése közben. Forgó és merev görgőkkel szállítjuk a simaság érdekében mobilség

  • Szerszám Pouches

    Asztalosok, acélmunkások, villanyszerelők, vízvezeték-szerelők és építőmunkások használják szerszámok tárolására és szállítására, miközben könnyen hozzáférnek.ssible és szervezett. Cordura / felső szemcsés bőrből készült a kiváló foltállóság és a nagy igénybevételnek ellenálló érdekében. Akár 20 zsebbel is elérhető

FogóTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Linesférfi Fogó

    Az edzett huzalok, ACSR, csavarok, csavarok és szögek vágására alkalmas szigetelt szerszámokra vonatkozó IEC 60900 és ASTM F1505 szabványok teljesítése és túllépése. Jellemző szén-acél ötvözet konstrukció plcepErgonomikusan kialakított fogantyú a kézi igénybevétel csökkentése érdekében

  • Hosszú orr- és tűfogó

    Huzalok tartására és rögzítésére, kis tárgyak megfogására, hurkok hajlítására és zárt hely elérésére ajánlottpaces fémmegmunkálási és autóipari szervizelési alkalmazásokban. Nagy áttételű kialakítás, nagyobb fogási és vágási teljesítmény, valamint kétrétegű szigetelés impact & flame Ellenállás

Kézi fűrészek és fűrészekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kézi fűrészek

    Fém és fa munkadarabok vágására tervezték megmunkáláshoz, famegmunkáláshoz, gyártáshoz és vízvezeték-szereléshez. Edzett acél pengék eltömődésmentes fogakkal a sima vágás érdekében. Ergonómikus fogantyúval integrálva csúszásmentes fogás biztosítása érdekében, ezáltal biztosítva a felhasználó biztonságát

Vízvezeték-szerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Cső- és csővágók

    Forgó vágópengékkel vagy kerekekkel integrálva fém- és műanyagcsövek több, kívánt hosszúságú részre vágásához. Acél / hőkezelt acél pengék keményhezness és hosszú vágási élettartam. Képes PVC vágására 2 hüvelykighes és 8 és 18 hüvelyk hosszúságban kaphatókhes

Mérő és elrendező eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • I doboz - gerenda és torpedó szintek

    professional minőségű alumínium torpedószintek hajlítási eltolással, cső- és vezetékmunkákhoz. Az alján található V-Groove az ívelt felületekre való felszereléshez és három ritkaföldfém mágnes superior tartási képesség. Eltolások és calctartósan lézergravírozott szintre

Vezeték huzal és cső tárolásaTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Csővezeték vezetékes kábeltartók/Stands/Szekerek

    Acélból készült racsnis orsó stands huzaltekercsek kezelésére tervezték. Van egy maximum kapacitása 3750 lb, és két stands és egy orsó a teljes beállításhoz. Merev és forgatható görgők, vezeték- és csőtároló állványok, valamint drótkocsi-bővítő készletek is kaphatók

Az Greenlee

Greenleeszéles katalógusa horgonyozó szerszámokat tartalmaz, clamp méterek, dobozos I-beam és torpedószintek, kábel- és huzalpréselő szerszámok, kábel- és huzalvágók, fúrószárak és menetfúrók, valamint akkumulátoros fúrók. Greenlee mágneses szintek nagy, könnyen leolvasható injekciós üvegekkel, például vízszintes fiolákkal, ferde fiolákkal és vízszintes fiolákkal, valamint kompakt, torpedó kialakítású, V-horonnyal a profik számárassia csöveken vagy védőcsöveken beépített szintezés. Három/négy ritkaföldfém mágnessel is fel vannak szerelve superior tartó erő és hands-Fém felületre szerelve ingyenesen használható. Alumíniumötvözetből és eloxált szerkezetből állnak, így könnyűek, vízállóak és tartósak.
Greenlee fúró/csap készletek olyan elektromos szerszámkészletek, amelyek fúrószárakat és optibeépített anyacsavarozó és csavarozó bitek furatok fúrásához, menetfúrásához és süllyesztéséhez. SAE és metrikus méretben is kaphatók. Válasszon a széles kínálatból Greenlee olyan termékek, mint az elektromos csőhajlítók, digitális multiméterek, gáz lamp tesztelők és átlós vágóeszközök Raptor Supplies.

Főbb kereskedelmi Names

Greenlee Versenyelőnyök

Greenlee PowerSense technológia

PowerSense technológia által Greenlee szabadalmaztatott trigAkkumulátoros huzal / kábel krimpelő szerszámok a kábel anyagának tartásához és beállításához ideal pozicionálás a krimpelés előtt. Gyorsabb krimpelést is biztosít, mint a racsnis típusú krimpelők.

Gyakran ismételt kérdések

Hol vannak Greenlee szerszámok készültek?

Greenlee több gyártóüzeme is van, köztük Genova, Illinois és Louisville, Kentucky, USA.

Melyek a halszalagok főbb típusai?

A halszalagok készülhetnek acélból, rozsdamentes acélból vagy üvegszálas anyagból. A rozsdamentes acél rozsdaálló, míg az üvegszál nem vezető és könnyű tulajdonságokat biztosít. A halszalagok a fogantyú elérhetősége vagy a rögzítési/tartási követelmények alapján is feloszthatók. A halászszalagok bizonyos modelljeit nem kell felszerelni vagy tartani a felhasználóktól, mivel egyszerűen a földre helyezve kezelhetők.

Mire használható a Greenlee kiütő lyukasztó szerszám?

Kiütés, chassis vagy panellyukasztó szerszám a különböző méretű lyukak lyukasztására szolgál cha-n keresztülssis vagy fémlemezből vagy más anyagból készült panelek kábelek vagy vezetékek átvezetésére. An ideal kiütéses lyukasztókészlet punkot tartalmazhes, matricák, húzócsapok és kézi / hidraulikus / akkumulátoros meghajtó.

Képes Greenlee elektromos és mechanikai alkalmazásokhoz egyaránt használható eszközök?

A márka különféle hajlító- és formázószerszámokat gyárt elektromos alkalmazásokhoz, valamint számos tárolókocsit, ládát, dobozt és egyéb anyagmozgató szerszámot mechanikai alkalmazásokhoz.

Melyek a legtöbb popularis Greenlee eszközök között profssionals?

A márkaé kábelhúzók és a vezetékhajlítók a legtöbb popular szerszámok között dolgozó profssionals.