Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE H4802-3 pólusszabotázs, szelep a csövön, 72 hüvelykes hosszúság, 4–6 GPM áramlási tartomány | AA7ZLG 16V993

GREENLEE H4802-3 pólusszabotázs, szelep a csövön, 72 hüvelyk hosszú, 4–6 GPM áramlási tartomány

Raktáron
Tétel: AA7ZLG Modell: H4802-3Kereszthivatkozás: 16V993
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
€5,552.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPole szabotázs
Fúj percenként1160@5 gpm
Hossz72 "
Max. Ellennyomás200 psi
Max. Folyam6 GPM
Max. Olajhőmérséklet.140 F
Max. Nyomás2,000 psi
Min. Áramlás (GPM)4
Nyomás port9/16 "- 18 SAE O-gyűrű
Ajánlott szűrés (mikron)10
Visszaport3/4 "- 16 SAE O-gyűrű
Hangszint103
típusHidraulikus
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8205203000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lábméret (2-1 / 2 "x 8")
    • Hidraulikus rendszer típusa (nyitott vagy zárt központ)
    • Ajánlott hidraulika áramlás (4-6 gpm)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE H4802-3 pólusszabotázs, szelep a csövön, 72 hüvelyk hosszú, 4–6 GPM áramlási tartomány
€5,552.68 /Mértékegység