GREENLEE H4802 pólusszabotázs, tömlővégszelep, 60 hüvelyk hosszúság, 4–6 GPM áramlási tartomány | AA7ZLF 16V992

GREENLEE H4802 pólusszabotázs, tömlővégszelep, 60 hüvelyk hosszú, 4-6 GPM áramlási tartomány

Tétel: AA7ZLF Modell: H4802Kereszthivatkozás: 16V992
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,615.51 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPole szabotázs
Fúj percenként1160@5 gpm
Hossz60 "
Max. Ellennyomás200 psi
Max. Folyam6 GPM
Max. Olajhőmérséklet.140 F
Max. Nyomás2,000 psi
Min. Áramlás (GPM)4
Nyomás port9/16 "- 18 SAE O-gyűrű
Ajánlott szűrés (mikron)10
Visszaport3/4 "- 16 SAE O-gyűrű
Hangszint103
típusHidraulikus
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)185.42
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8205203000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A talaj / föld pólusok körüli összenyomásához / manipulálásához tervezték az oszlopok telepítése vagy karbantartása során
    • A közművek és a vállalkozók használják az elektromos / világító oszlopokhoz, az árnyékoló kerítésekhez és tartóoszlopokhoz (játszóterek, faültetvények stb.)
    • Fairmont hidraulikus pólus szabotázs tömlő végszeleppel és vese alakú lábbal
    • A szabotázsszerelvény 9 / 16-18 méretű O-gyűrűs nyomócsonkjával 1000 - 2000 PSI nyomáson működik
    • A csövön lévő forgatható tömlővégi szelep elforgatja a ravaszt orsót; nyitott és zárt központú hidraulikus rendszerekhez használják

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GREENLEE H4802-6 pólusszabotázs, tömlővégszelep, 60 hüvelyk hosszúság, 4–6 GPM áramlási tartomány | AA7ZLH 16V994 H4802-6€3,903.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE H4802 pólusszabotázs, tömlővégszelep, 60 hüvelyk hosszú, 4-6 GPM áramlási tartomány
€4,615.51 /Mértékegység