GREENLEE H4802-6 pólusszabotázs, tömlővégszelep, 60 hüvelyk hosszúság, 4–6 GPM áramlási tartomány | AA7ZLH 16V994

GREENLEE H4802-6 pólusszabotázs, tömlővégszelep, 60 hüvelyk hosszú, 4–6 GPM áramlási tartomány

Tétel: AA7ZLH Modell: H4802-6Kereszthivatkozás: 16V994
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,723.45 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPole szabotázs
Fúj percenként1160@5 gpm
Hossz60 "
Max. Ellennyomás200 psi
Max. Folyam6 GPM
Max. Olajhőmérséklet.140 F
Max. Nyomás2,000 psi
Min. Áramlás (GPM)4
Nyomás port9/16 "- 18 SAE O-gyűrű
Ajánlott szűrés (mikron)10
Visszaport3/4 "- 16 SAE O-gyűrű
Hangszint103
típusHidraulikus
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)184.15
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8205203000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lábméret (2-1 / 2 "x 8")
    • Hidraulikus rendszer típusa (nyitott vagy zárt központ)
    • Ajánlott hidraulika áramlás (4-6 gpm)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GREENLEE H4802 pólusszabotázs, tömlővégszelep, 60 hüvelyk hosszúság, 4–6 GPM áramlási tartomány | AA7ZLF 16V992 H4802€3,814.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE H4802-6 pólusszabotázs, tömlővégszelep, 60 hüvelyk hosszú, 4–6 GPM áramlási tartomány
€4,723.45 /Mértékegység