GREENLEE HPD-HV-U Jelzőoszlop-meghajtó, 2300 psi max. Bemeneti nyomás, 81 ft. lbs. Blow Energy | AE4XXU 5NWK2

GREENLEE HPD-HV-U Jelzőoszlop-meghajtó, 2300 psi max. Bemeneti nyomás, 81 ft. lbs. Blow Energy

Raktáron
Tétel: AE4XXU Típus: HPD-HV-UKereszthivatkozás: 5NWK2

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,797.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSign Post illesztőprogram
Fúj percenként1500 @ 8 GPM
KapacitásEgyetemes
Magasság6.7 "
Hossz25.8 "
Max. Ellennyomás405 psi
Max. Folyam8 gpm
Max. Olajhőmérséklet.140 F
Max. Nyomás2300 psi
Min. Áramlás (GPM)5
Nyomás port9/16 "-18 SAE O-gyűrű
Ajánlott szűrés (mikron)10
Visszaport3/4 "-16 SAE O-gyűrű
típusHidraulika univerzális adapterrel
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.95
Hajó magassága (cm)29.72
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8467895090
Származási országBG

Termék részletek:

    • Hidraulikus rendszer típusa (nyitott vagy zárt központ)
    • Ajánlott hidraulika áramlás (7 gpm)
    • Könnyítőszelep PSI beállítása (2300 psi)
    • Viszkozitás (SUS @ 100 F) (140–225)
    • Viszkozitás (SUS @ 210 F) (40 perc)
    • Távoli be-/kikapcsoló szeleppel és univerzális oszlopadapterrel

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE HPD-HV-U Jelzőoszlop-meghajtó, 2300 psi max. Bemeneti nyomás, 81 ft. lbs. Blow Energy
€7,797.28 /Mértékegység