GREENLEE Lyukfűrész tartozékok

Includes hole cutter arbors, hole saw arbors, pilot drill bits & quick change hole saw arbors. Pilot drill bits drill pilot holes while keeping the hole saw in its position. Feature high speed steel / cobalt steel construction for increased bonding strength and wear resistance

Szűrő

GREENLEE -

Pilóta fúrók

StílusModellAnyagTeljes hosszSzárméretÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A625-001Kobaltacél5.5 "1 / 4 "€20.581
B925-001Nagy sebességű acél4 29 / 32 "3 / 8 "€18.201
C38526Nagy sebességű acél3.25 "1 / 4 "€60.066
GREENLEE -

Lyukvágó lugasok

StílusModellTeljes hosszSzárméretÁr (ÁFA nélkül)
A925-0112"3/8 Hex€43.61
B925-0227 29 / 32 "3 / 8 "€124.89
GREENLEE -

Kísérleti fúrók

A Greenlee próbafúrók precíziós keményfém fogakkal rendelkeznek a rozsdamentes acél könnyű vágásához. Ezek az egységek gyorscserélő szárral rendelkeznek, amely lehetővé teszi a vágófejek cseréjét egyszerű nyomással és forgatással, és többféle vágófejmérethez is használható. Ezek a kobalt-acél próbafúrók egy osztottpontos csúccsal vannak integrálva, hogy megakadályozzák a járást, és egy karimás ütközővel, hogy megakadályozzák a túlfúrást.

StílusModellAnyagTeljes hosszSzárméretÁr (ÁFA nélkül)
A645-001Kobaltacél2 7 / 64 "1 / 4 "€21.55
B925-002Nagy sebességű acél1 29 / 32 "3 / 8 "€22.49
GREENLEE -

Lyukfűrész Arbours

A Greenlee lyukfűrész nyílásokat bifém lyukfűrészekkel együtt használják a precíz fúrási alkalmazásokhoz. A nagysebességű acél előfúróval a szívós munkadarabok átfúrásához és az egyszerű peremkialakítással rendelkeznek, amely megakadályozza a hézagok és ingadozások kialakulását. Egyes modellekhez olyan próbafúró is tartozik, amely osztott pontú csúcskialakítással rendelkezik, amely kiküszöböli a járás esélyét. Válasszon a lyukfűrész-lugasok széles választékából, amelyek 5/16, 7/16 és 1/4 hüvelykes szárméretben kaphatók.

StílusModellTeljes hosszSzár alakjaSzárméretMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A371571 45 / 64 "3 lapos kerek1 / 4 "1 / 2 "-20€28.08
B371542"Hex5 / 16 "5 / 8 "-18€46.58
C371565 51 / 64 "Hex7 / 16 "5 / 8 "-18€59.08
D385226 13 / 64 "Hex5 / 16 "1 / 2 "-20€36.08
E371556"Hex7 / 16 "1 / 2 "-20€30.59
GREENLEE -

Quick Change Arbor, 5/8 To 2-1/4 Inch Size, 3/8 Inch Shank Dia., Carbide Cutter Shank

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
645-011AB4FYX€76.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?