Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE 38522 hatlapú szár, 5/16 hüvelykes szár átmérő, 3/8 hüvelykes tokmány minimális mérete | AH4VNX 35MJ24

GREENLEE 38522 hatszögletű szár, 5/16 hüvelykes szár átmérő, 3/8 hüvelykes minimális tokmányméret

Raktáron
Tétel: AH4VNX Típus: 38522Kereszthivatkozás: 35MJ24

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€36.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLugas
Közvetlen csere:Mfr. 38526. sz
Illik a furatfűrész átmérőjéhez.9/16" to 1-3/16"
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz6 13 / 64 "
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 3-1 / 4" L
Szár alakjaHex
Szárméret5 / 16 "
Menetméret1 / 2 "-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.56
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSzár alakjaSzárméretMenetméretÁr
GREENLEE 37154 hatlapú szár, 5/16 hüvelykes szár átmérő, 3/8 hüvelykes tokmány minimális mérete | AH4VNT 35MJ20 371542"Hex5 / 16 "5 / 8 "-18€46.59
GREENLEE 37155 hatlapú szár, 7/16 hüvelykes szár átmérő, 1/2 hüvelykes tokmány minimális mérete | AH4VNU 35MJ21 371556"Hex7 / 16 "1 / 2 "-20€30.59
GREENLEE 37156 hatlapú szár, 7/16 hüvelykes szár átmérő, 1/2 hüvelykes tokmány minimális mérete | AH4VNV 35MJ22 371565 51 / 64 "Hex7 / 16 "5 / 8 "-18€59.08
GREENLEE 37157 körgyűrű, 1/4 hüvelykes szár átmérő, 1/4 hüvelykes tokmány minimális mérete | AH4VNW 35MJ23 371571 45 / 64 "3 lapos kerek1 / 4 "1 / 2 "-20€28.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 38522 hatszögletű szár, 5/16 hüvelykes szár átmérő, 3/8 hüvelykes minimális tokmányméret
€36.08 /Mértékegység