Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE 37156 hatlapú szár, 7/16 hüvelykes szár átmérő, 1/2 hüvelykes tokmány minimális mérete | AH4VNV 35MJ22

GREENLEE 37156 hatszögletű szár, 7/16 hüvelykes szár átmérő, 1/2 hüvelykes minimális tokmányméret

Raktáron
Tétel: AH4VNV Típus: 37156Kereszthivatkozás: 35MJ22

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€59.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLugas
Közvetlen csere:Mfr. 10082. sz
Illik a furatfűrész átmérőjéhez.1-1 / 4 "- 6"
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz5 51 / 64 "
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 4-1 / 8" L
Szár alakjaHex
Szárméret7 / 16 "
Menetméret5 / 8 "-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)5.33
Származási országUS

Termék részletek:

    • 3 lakással

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSzár alakjaSzárméretMenetméretÁr
GREENLEE 37154 hatlapú szár, 5/16 hüvelykes szár átmérő, 3/8 hüvelykes tokmány minimális mérete | AH4VNT 35MJ20 371542"Hex5 / 16 "5 / 8 "-18€46.59
GREENLEE 37155 hatlapú szár, 7/16 hüvelykes szár átmérő, 1/2 hüvelykes tokmány minimális mérete | AH4VNU 35MJ21 371556"Hex7 / 16 "1 / 2 "-20€30.59
GREENLEE 37157 körgyűrű, 1/4 hüvelykes szár átmérő, 1/4 hüvelykes tokmány minimális mérete | AH4VNW 35MJ23 371571 45 / 64 "3 lapos kerek1 / 4 "1 / 2 "-20€28.08
GREENLEE 38522 hatlapú szár, 5/16 hüvelykes szár átmérő, 3/8 hüvelykes tokmány minimális mérete | AH4VNX 35MJ24 385226 13 / 64 "Hex5 / 16 "1 / 2 "-20€36.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 37156 hatszögletű szár, 7/16 hüvelykes szár átmérő, 1/2 hüvelykes minimális tokmányméret
€59.08 /Mértékegység