Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE 645-011 Gyorsváltó szár, 5/8 - 2-1/4 hüvelyk, 3/8 hüvelykes szár átmérő, keményfém vágószár | AB4FYX 1XRN5

GREENLEE 645-011 Gyorscserélő szár, 5/8 - 2-1/4 hüvelyk, 3/8 hüvelykes szár átmérő, keményfém vágószár

Raktáron
Tétel: AB4FYX Modell: 645-011Kereszthivatkozás: 1XRN5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€76.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors cserélhető furatfűrészlap
Chuck Méret3 / 8 "
ÉpítésSzénacél
Illik a furatfűrész átmérőjéhez.5/8 - 2-1 / 2 In.
AnyagKobaltacél
Teljes hossz3 29 / 32 "
Pilot Drill1/4 "átmérő x 2-1 / 2" L
Pilóta fúró méret5/8 "átmérő x 2-1 / 4" L
Szár alakjaGyorscsere Hex
Szárméret3/8 Hex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8466100130
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 645-011 Gyorscserélő szár, 5/8 - 2-1/4 hüvelyk, 3/8 hüvelykes szár átmérő, keményfém vágószár
€76.85 /Mértékegység