STARRETT Lyukfúró furat és huzalmérők

Különféle acél kúpos, lyuk-, fúró- és huzalmérőket tartalmaz, amelyek lyukak és vezetékek átmérőjének mérésére szolgálnak. Különböző hosszúságban és mérési tartományban kapható

Szűrő

STARRETT -

Furatmérő készlet

A Starrett furatmérő készleteit a kerekek körülményeitől és a hengerek kúposságának mérésére tervezték. Ezek a mérőkészletek keményfém üllőket, krómozott fogantyúkat és hosszabbító tartókat tartalmaznak. Ergonómikus kialakításúak, csúszásmentes szigetelő markolattal a biztonságos működés érdekében. Az üllők lézerrel vannak megjelölve, hogy megkönnyítsék a kiválasztást, a mérőtáblák pedig gyors üllőválasztást tesznek lehetővé. Válasszon a Starrett furatmérő készletek széles választékából, amelyek erős alumínium tokban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellHosszMérési tartományÁr (ÁFA nélkül)
A3089Z-131-26J2"2–6 ”€683.26
B3089Z-131-715J4"0.7–1.5 ”€609.14
C3089Z-131-1424J4"1.4–2.4 ”€644.73
STARRETT -

Taper Gages

StílusModellbefejezosztásokHosszAnyagMérési tartományVálasztékSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A269MB--70mm-12 és 25mm között12 és 25mm között-€428.68
B269MA--64mm-2 és 12mm között2 és 12mm között-€339.11
C269BEgyszerű0.001 "2.75 "Acél0.5–1 ”--€447.18
D270Csiszolt0.001 "/ 0.05 mm6.25 "Szerszám acél0.010–0.150 ”-7 1 / 16 "€325.39
E269ACsiszolt0.0012.5 "Edzett acél0.100–0.500 ”-0.5 "€354.88
STARRETT -

Tap & Drill Bit Gauge

StílusModellbefejezosztásokTételHosszAnyagMérési tartományVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A185MatteKoppintson a Méret és a Tizedes pontraÉrintse meg a Drage Gage elemet6 1 / 4 "Acél1-60 "3 AWG - 17 AWG€187.13
B198CsiszoltAZ és tizedesBetűméretű fúrógép6.25 "Szerszám acél0.234-0.413 "2/0 AWG - 3 AWG€212.28
STARRETT -

Hole Gage szett 4 részes teljes gömbtok

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
S829EZAC4HHL€474.52
STARRETT -

American Standard Wire Gage 0-36

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
281AC4HHZ€236.11
STARRETT -

Jobbers Drill Gage, 1/16 to 1/2 Inch Range

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
187AC4HHX€187.19
STARRETT -

Us Standard Sheet Metal Gage 0-36

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
283AC4HJA€226.42
STARRETT -

Hole Gage szett 4 részes fél gömbtok

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
S831EZAC4HHM€439.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?