Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 3089Z-131-715J furatmérő készlet 0.7-1.5 hüvelyk, 0.0005 hüvelyk fokozat | AE6NAH 5UAR3 / 12456

STARRETT 3089Z-131-715J furatmérő készlet, 0.7-1.5 hüvelyk, 0.0005 hüvelykes fokozat

Raktáron
Tétel: AE6NAH Típus: 3089Z-131-715JKereszthivatkozás: 5UAR3 / 12456

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€609.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza Bore Gage-t
Tárcsázza az olvasást0-50-0
osztások0.0005 "
Hossz4"
Mérési tartomány0.7–1.5 ”
Levelek száma6
Szonda mélysége (in.)6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7145
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9017308000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMérési tartományÁr
STARRETT 3089Z-131-26J furatmérő készlet, 2-6 hüvelyk, 0.0005 hüvelyk beosztások | AE6NAG 5UAR2 / 12458 3089Z-131-26J2"2–6 ”€683.26
STARRETT 3089Z-131-1424J furatmérő készlet 1.4-2.4 hüvelyk, 0.0005 hüvelykes fokozat | AE6NAJ 5UAR4 / 12457 3089Z-131-1424J4"1.4–2.4 ”€644.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 3089Z-131-715J furatmérő készlet, 0.7-1.5 hüvelyk, 0.0005 hüvelykes fokozat
€609.14 /Mértékegység