Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 269MB kúpos Gage | AH2RBU 30C251 / 56032

STARRETT 269 ​​MB Taper Gage

Raktáron
Tétel: AH2RBU Típus: 269 MBKereszthivatkozás: 30C251 / 56032

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€428.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaper Gage
Hossz70mm
Levelek száma13
Választék12 és 25mm között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hosszú formájú kalibrálási tanúsítvány: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezosztásokHosszAnyagMérési tartományVálasztékSzélességÁr
STARRETT 269A kúpos mérő, 0.1-0.5 hüvelyk, 8 lapos, edzett acél | AC4HHH 2ZVC1 / 51290 269ACsiszolt0.0012.5 "Edzett acél0.100–0.500 ”-0.5 "€354.88
STARRETT 270 kúpos mérő, W/ Gauge Style lapos levél, 0.30-4 mm tartomány | AC4HHJ 2ZVC2 / 51292 270Csiszolt0.001 "/ 0.05 mm6.25 "Szerszám acél0.010–0.150 ”-7 1 / 16 "€325.39
STARRETT 269B kúpos mérőműszer | AH2RBR 30C249 / 51291 269BEgyszerű0.001 "2.75 "Acél0.5–1 ”--€447.18
STARRETT 269MA kúpos Gage | AH2RBT 30C250 / 56031 269MA--64mm-2 és 12mm között2 és 12mm között-€339.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 269 ​​MB Taper Gage
€428.68 /Mértékegység